INTERMATIC T12404R időzített úszómedence | AF2PUR 6X768

INTERMATIC T12404R időzített úszómedence

Raktáron
Tétel: AF2PUR Típus: T12404RKereszthivatkozás: 6X768

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€641.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus vízmelegítő időzítő
erősítők40
Kapcsolatfelvétel(2) DPST-NO
Lépjen kapcsolatba a HP @ 120V céggel5
Napi kapitányIgen
Mélység4"
Ház típusaNEMA 3R Acél
Extra kirándulók2E054
befejezBézs
Magasság10.75 "
Hossz10 3 / 4 "
Max. Be / Ki ciklusok12
Max. Idő beállítás23 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás1 XNUMX óra.
Szereljefelületi
NEMA értékelés3R
Pólusok száma2
típusKettős időzítő / fűtőkör központ
Feszültség208-277
Szélesség10 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1075
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód9107008000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A kiegészítő fűtőkör kikapcsolja a gáztüzelésű medencefűtést körülbelül 20 perccel a szűrőszivattyú kikapcsolása előtt, az áramköri központ két időzítő mechanizmust tartalmaz, amelyek egymással vagy függetlenül vezetékezhetők

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkKapcsolatfelvételSzélességMélységHáz típusaMagasságHosszÁr
INTERMATIC T30404R Timer medence | AA8TXF 1A850 T30404R24030(2) DPST-NO10 7 / 8 "4 7 / 8 "NEMA 3R Acél16.5 "16 1 / 2 "€757.74
INTERMATIC T104P201 Időzített medence | AD7EXJ 4E026 T104P201208-27740DPST-NEM5 1 / 2 "3 5 / 8 "NEMA 3R műanyag9.375 "9 3 / 8 "€376.75
INTERMATIC T10404R időzített úszómedence | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-NO-4"Acél10.75 "10 3 / 4 "€732.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC T12404R időzített úszómedence
€641.70 /Mértékegység