GENERAL ELECTRIC Öntött tokos megszakítók, TKM keret


Szűrő
AIC besorolás: 35kAIC @ 480V , Keret típusa: TKM , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
THKMA836300WL
300A€7,236.63
ajánlatkérés
A
THKMA836350WL
350A-
ajánlatkérés
A
THKMA836450WL
450A-
ajánlatkérés
A
THKMA836500WL
500A€6,233.14
ajánlatkérés
A
THKMA836600WL
600A€6,233.14
ajánlatkérés
A
THKMA836700WL
700A-
ajánlatkérés
A
THKMA836800WL
800A-
ajánlatkérés
A
THKM836F000
800A€5,136.53
ajánlatkérés
A
THKM3F
1200A€5,933.47
ajánlatkérés
A
THKMA31200WL
1200A€7,350.08
ajánlatkérés

Öntött tokos megszakítók, TKM keret

A B görbe jellemzőkkel rendelkező General Electric THKM sorozatú megszakítókat arra tervezték, hogy megvédjék az elektromos készülékeket a túlterheléstől és a túlfeszültségtől. Ezek az IEC kiegészítő védők egy elektromechanikus (hőmágneses) kioldóegységgel vannak ellátva, amelyek mind az áramáramra, mind a hőmérsékletre érzékenyek, és képesek azonnali és hosszú távú áramkorlátozási funkciókat biztosítani. Vonal- és rakományoldali füles kapcsokkal vannak beépítve, átvezető csatlakozásokkal a gyors és biztonságos helyszíni telepítés érdekében. Ezeknek az eszközöknek a TKM kerete 3 pólusú konfigurációval akár 35 kA megszakítási kapacitást biztosít 480 V-on; alkalmas fordított adagolási alkalmazásokhoz. Válasszon a megszakítók széles választékából, amelyek 300 és 1200 A közötti áramerősségben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?