INTERMATIC T30404R Timer medence | AA8TXF 1A850

INTERMATIC T30404R időzített úszómedence

Raktáron
Tétel: AA8TXF Típus: T30404RKereszthivatkozás: 1A850

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€757.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus vízmelegítő időzítő
erősítők30
Kapcsolatfelvétel(2) DPST-NO
Lépjen kapcsolatba a HP @ 120V céggel5
Napi kapitányNem
Mélység4 7 / 8 "
Ház típusaNEMA 3R Acél
Extra kirándulók2E054
befejezBézs
Magasság16.5 "
Hossz16 1 / 2 "
Max. Be / Ki ciklusok12
Max. Idő beállítás23 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás1 XNUMX óra.
Szereljefelületi
NEMA értékelés3R
Pólusok száma2
típusIdőzítés / Vezérlőközpont
Feszültség240
Szélesség10 7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.0425
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód9107008000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkKapcsolatfelvételSzélességMélységHáz típusaMagasságHosszÁr
INTERMATIC T104P201 Időzített medence | AD7EXJ 4E026 T104P201208-27740DPST-NEM5 1 / 2 "3 5 / 8 "NEMA 3R műanyag9.375 "9 3 / 8 "€376.75
INTERMATIC T10404R időzített úszómedence | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-NO-4"Acél10.75 "10 3 / 4 "€732.22
INTERMATIC T12404R időzített úszómedence | AF2PUR 6X768 T12404R208-27740(2) DPST-NO10 3 / 4 "4"NEMA 3R Acél10.75 "10 3 / 4 "€641.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC T30404R időzített úszómedence
€757.74 /Mértékegység