BALDOR MOTOR Egységmozgató motorok, C-oldalas, lábra szerelhető, TEFC, háromfázisú


Szűrő
Alap típusa: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret: 56C , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: F , Pólusok száma: 4 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Sebesség: 1,760 rpm , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm , Feszültség: 230 V 460 V
StílusModellerősítőkLebontási nyomatékTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A
CEUHM3546
3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.5 A3520M1.000 hp12.23 "71€2,359.41
A
CEUHM3554
4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT2.2 A3526M1.500 hp13.23 "73€2,491.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?