INTERMATIC T10404R időzített úszómedence | AF2PUQ 6X767

INTERMATIC T10404R időzített úszómedence

Raktáron
Tétel: AF2PUQ Típus: T10404RKereszthivatkozás: 6X767

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€732.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus vízmelegítő időzítő
erősítők40
Kapcsolatfelvétel(2) DPST-NO
Lépjen kapcsolatba a HP @ 120V céggel5
Napi kapitányIgen
Mélység4"
Ház típusaAcél
Extra kirándulók2E054
Magasság10.75 "
Hossz10 3 / 4 "
Max. Be / Ki ciklusok12
Max. Idő beállítás23 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás1 XNUMX óra.
Szereljefelületi
NEMA értékelés3R
Pólusok száma2
típusIdőzítési központ
Feszültség208-277

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0625
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód9107008000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkKapcsolatfelvételSzélességMélységHáz típusaMagasságHosszÁr
INTERMATIC T30404R Timer medence | AA8TXF 1A850 T30404R24030(2) DPST-NO10 7 / 8 "4 7 / 8 "NEMA 3R Acél16.5 "16 1 / 2 "€757.74
INTERMATIC T104P201 Időzített medence | AD7EXJ 4E026 T104P201208-27740DPST-NEM5 1 / 2 "3 5 / 8 "NEMA 3R műanyag9.375 "9 3 / 8 "€376.75
INTERMATIC T12404R időzített úszómedence | AF2PUR 6X768 T12404R208-27740(2) DPST-NO10 3 / 4 "4"NEMA 3R Acél10.75 "10 3 / 4 "€641.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC T10404R időzített úszómedence
€732.22 /Mértékegység