Karbonátos szivattyú motorok

Szűrő

A szénsavas vagy sugárszivattyús motorokat a folyamatos üzemű hidraulikus és centrifugális szivattyúkkal együtt használják gyártó létesítményekben, feldolgozó üzemekben és szennyvízkezelésben...Tovább

MARATHON MOTORS -

Karbonátoros szivattyúmotorok, osztott fázisú, cseppálló

StílusModellTeljes hosszCsapágyakHázForgásRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A5KH32ENA443X--DPÓramutató járásával ellentétes irányban17251--€495.50
B5KH32GNB811X--DPÓramutató járásával ellentétes irányban1725/14251--€511.83
C5KH32GNB812X7 11 / 16 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€559.75
D5KH32GNB813X7 11 / 16 "UjjNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€583.13
E5KH32DN5587X7 11 / 16 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€426.70
F5KH32FN5586X7 11 / 16 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "€429.70
G5KH33GNA444X7 15 / 16 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€477.63
H5KH36MNA445X8.75 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€571.92
I5KH36MNB637X8.75 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.25 / 8 "-€610.71
J5KH37PNA479X9.125 "LabdaNyissa ki a CseppállóCCW-1.05 / 8 "-€766.75
MARATHON MOTORS -

Nyitott cseppálló ház, szénsavas szivattyú motorok

StílusModellCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkHzFelszerelésTeljes hosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A5KH33FNA443XLabda6.160Bölcső7 11 / 16 "115€501.51
B5KH32GNB815XLabda5.5-5.6, 2.7-2.850/60Bázis9.5 "120/240€504.32
A5KH32GNB811AXUjj5.5-5.6, 2.7-2.850/60Bölcső7 11 / 16 "120/240€483.92

Karbonátos szivattyú motorok

A karbonátoros vagy sugárszivattyús motorok a legalkalmasabbak a folyamatos üzemű hidraulikus és centrifugális szivattyúk áramellátására a gyártási létesítményekben, a feldolgozó üzemekben és a szennyvízkezelő iparban. Raptor Supplies széles skáláját kínálja a Century & Marathon sugárszivattyús motorok, nyitott cseppálló / teljesen zárt ventilátorral hűtött házzal, amely optimális hőelvezetési sebességet biztosít, és golyóscsapágyak a súrlódási veszteség csökkentése és a szennyeződések burkolatba jutásának megakadályozása érdekében. Válogatott UL listán szereplő, osztott fázisú karbonátor szivattyú motorok Század elnyújtott elosztóval vannak felszerelve, amely megkönnyíti a szivattyú közvetlen felszerelését a motorra, automatikus hővédelemmel a hőtermelés minimalizálása érdekében, és bölcsőalap kialakítással a biztonságos telepítés érdekében. Válasszon ezen motorok széles választékából, amelyek lóerő -teljesítménye 1/4 és 3 LE között van Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a TEFC és az ODP házak között?

  • A TEFC (teljesen zárt ventilátorhűtéses) házak tömített házzal rendelkeznek, amely megakadályozza az idegen anyagok és folyadékok bejutását. A motor tengelyére egy ventilátor van felszerelve, amely a levegőt keringeti a motor belsejében, és elvezeti a működés során felszabaduló hőt.
  • Ezzel szemben az ODP (nyílt cseppálló) burkolatokat úgy tervezték, hogy a levegőt keringessék a motoron keresztül, de nincsenek lezárva, hogy megvédjék az idegen anyagok vagy folyadékok behatolásától.

Mi az előnye a karmantyús csapágyaknak?

A karmantyús csapágyak, más néven siklócsapágyak, hengeres hüvelyt használnak a forgó tengely és egy álló alkatrész közötti súrlódás támogatására és csökkentésére.

Mi az előnye az automatikus hővédelem funkciónak?

A karbonátos szivattyúmotorok automatikus hővédelmi funkciója megvédi a túlmelegedést és a motor vagy a környező alkatrészek esetleges károsodását. Tartalmaz egy hőmérséklet-érzékelőt, amely figyeli a motor tekercseinek hőmérsékletét. Ha a hőmérséklet meghaladja a küszöbértéket, a védelmi rendszer aktiválja és megszakítja a motor tápellátását, ezáltal leállítja azt, amíg a motor le nem hűl a biztonságos hőmérsékletre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?