Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51410.043.0007 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 7/16 hüvelykes, 25PK | AA8RMT 19NR65

APPROVED VENDOR U51410.043.0007 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 7/16 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AA8RMT Modell: U51410.043.0007Keresztszám: 19NR65 / 42KL93
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
€9.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 16 "
Belül Dia.1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.25 "
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.063 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2259
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40414 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051–0.08 ”-Standard €13.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.043.0007 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 7/16 hüvelykes, 25PK
€9.16 /csomag