MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Értékelés szűrése: 3 , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 3 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0606457
--3.661 "-12.592.284 "3.661 "-€170.87
ajánlatkérés
B
MF0058923
--3.071 "-9.25 "1.595 "3.071 "-€69.07
ajánlatkérés
C
MF0336828
-3.878 "5.984 "-10.709 "3.78 "5.984 "-€192.19
ajánlatkérés
D
MF0318914
--3.032 "-7.04 "1.898 "3.032 "-€79.53
ajánlatkérés
E
MF0319602
-4.154 "5.984 "-8.14 "4.154 "5.984 "-€141.95
ajánlatkérés
F
MF0059974
--2.177 "-2.61 "0.748 "2.177 "-€43.84
ajánlatkérés
G
MF0306410
--3.602 "-7.892.488 "3.602 "-€84.59
ajánlatkérés
H
MF0419101
--3.74 "-12.63 "2.284 "3.74 "-€442.36
ajánlatkérés
I
MF0319749
-0.965 "2.087 "-8.42 "0.965 "2.087 "-€45.07
ajánlatkérés
J
MF0059135
--2.756 "-8.26 "1.319 "2.756 "-€73.39
ajánlatkérés
K
MF0319753
--3.386 "-12.91 "1.949 "3.386 "-€70.39
ajánlatkérés
K
MF0319756
--3.386 "-12.911.949 "3.386 "-€70.39
ajánlatkérés
J
MF0306264
--2.756 "-8.26 "1.319 "2.756 "-€73.39
ajánlatkérés
L
MF0058967
--3.071 "-14.761.595 "3.071 "-€89.49
ajánlatkérés
M
MF0425670
--3.071 "-12.87 "1.634 "3.071 "-€85.26
ajánlatkérés
N
MF0334852
--1.3 "-3.94 "0.65 "1.3 "-€75.35
ajánlatkérés
M
MF0425672
--3.071 "-12.871.634 "3.071 "-€85.26
ajánlatkérés
E
MF0302605
-4.154 "5.984 "-8.14 "4.154 "5.984 "-€141.95
ajánlatkérés
O
MF0425744
--3.386 "-8.07 "1.949 "3.386 "-€70.27
ajánlatkérés
P
MF0129083
-3.878 "5.984 "-36.4963.78 "5.984 "-€360.38
ajánlatkérés
Q
MF0420602
--1.378 "-3.66 "0.492 "1.378 "-€35.87
ajánlatkérés
R
MF0425779
--3.386 "-12.87 "1.949 "3.386 "-€87.36
ajánlatkérés
S
MF0319967
-2.224 "3.78 "-38.81 "2.224 "3.78 "-€188.59
ajánlatkérés
Q
MF0420604
--1.378 "-3.66 "0.492 "1.378 "-€35.87
ajánlatkérés
T
MF0425802
--3.386 "-16.81 "1.949 "3.386 "-€100.30
ajánlatkérés
T
MF0425803
--3.386 "-16.81 "1.949 "3.386 "-€100.30
ajánlatkérés
T
MF0425804
--3.386 "-16.811.949 "3.386 "-€100.30
ajánlatkérés
T
MF0425806
--3.386 "-16.81 "1.949 "3.386 "-€100.30
ajánlatkérés
P
MF0292197
-3.878 "5.984 "-36.496 "3.78 "5.984 "-€360.38
ajánlatkérés
D
MF0318912
--3.032 "-7.04 "1.898 "3.032 "-€79.53
ajánlatkérés
U
MF0318908
--3.032 "-7.12 "1.898 "3.032 "-€162.09
ajánlatkérés
V
MF0425851
--3.39 "-25.67 "1.95 "3.39 "-€129.50
ajánlatkérés
W
MF0305593
--3.071 "-20.47 "1.646 "3.071 "-€209.75
ajánlatkérés
Q
MF0397530
--1.378 "-3.66 "0.492 "1.378 "-€35.87
ajánlatkérés
X
MF0320872
-1.075 "2.87 "-4.86 "1.075 "2.87 "-€43.64
ajánlatkérés
Y
MF0397538
--1.378 "-3.66 "0.476 "1.378 "-€71.36
ajánlatkérés
Z
MF0337793
--3.11 "-7.953 "2.008 "3.11 "-€77.25
ajánlatkérés
F
MF0319190
--2.177 "-2.61 "0.748 "2.177 "-€43.84
ajánlatkérés
A1
MF0318656
-0.874 "2.028 "-4.05 "-2.028 "-€58.24
ajánlatkérés
B1
MF0320682
--2.992 "-12.99 "1.504 "2.992 "-€74.41
ajánlatkérés
A1
MF0318657
-0.874 "2.028 "-4.05 "-2.028 "-€58.24
ajánlatkérés
C1
MF0337789
--3.11 "-12.677 "2.008 "3.11 "-€99.70
ajánlatkérés
A1
MF0318658
-0.874 "2.028 "-4.05 "-2.028 "-€58.24
ajánlatkérés
D1
MF0321750
--1.85 "-6.020.87 "1.85 "-€47.61
ajánlatkérés
E
MF0308553
-4.154 "5.984 "-8.14 "4.154 "5.984 "-€141.95
ajánlatkérés
C1
MF0306087
--3.11 "-12.677 "2.008 "3.11 "-€99.70
ajánlatkérés
P
MF0414226
-3.878 "5.984 "-36.496 "3.78 "5.984 "-€360.38
ajánlatkérés
E1
MF0318885
-1.347 "2.894 "-7.99 "-2.894 "-€75.56
ajánlatkérés
F1
MF0318756
--1.85 "-7.590.87 "1.85 "-€97.92
ajánlatkérés
F1
MF0318757
--1.85 "-7.59 "0.87 "1.85 "-€97.92
ajánlatkérés
G1
MF0307956
-2.224 "3.78 "-25.86 "2.224 "3.78 "-€144.19
ajánlatkérés
H1
MF0179259
-3.799 "5.65 "-36.25 "-5.65 "-€445.58
ajánlatkérés
I1
MF0307979
-3.284 "5.984 "-16.81 "3.284 "5.984 "-€250.87
ajánlatkérés
I1
MF0308585
-3.284 "5.984 "-16.81 "3.284 "5.984 "-€250.87
ajánlatkérés
Y
MF0318412
--1.378 "-3.66 "0.476 "1.378 "-€71.36
ajánlatkérés
J1
MF0318850
--2.717 "-6.81 "1.343 "2.717 "-€75.10
ajánlatkérés
J1
MF0318851
--2.717 "-6.81 "1.343 "2.717 "-€75.10
ajánlatkérés
K1
MF0307972
--3.78 "-38.66 "2.224 "3.78 "-€198.45
ajánlatkérés
J1
MF0318852
--2.717 "-6.81 "1.343 "2.717 "-€75.10
ajánlatkérés
J1
MF0318853
--2.717 "-6.81 "1.343 "2.717 "-€75.10
ajánlatkérés
E1
MF0318883
-1.347 "2.894 "-7.99 "-2.894 "-€75.56
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?