Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL24 csősapka 1/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EYU

APPROVED VENDOR 22UL24 csősapka, 1/8 hüvelykes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB7EYU Modell: 22UL24
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
€5.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaSárgaréz
TeljesítésNSF61 és AB1953
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.1 / 8 "
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.55
Hajó hossza (cm)8.1
Hajószélesség (cm)1.73
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYZ2 sárgaréz kupak, 1/8 hüvelykes Fnpt | AE7WWN 6AYZ21200 psi1 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€1.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYZ3 sárgaréz kupak, 1/4 hüvelykes Fnpt | AE7WWP 6AYZ31200 psi1 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€1.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYZ4 sárgaréz kupak, 3/8 hüvelykes Fnpt | AE7WWQ 6AYZ41200 psi3 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€3.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYZ5 sárgaréz kupak, 1/2 hüvelykes Fnpt | AE7WWR 6AYZ51200 psi1 / 2 "-65 foktól 250 fokig F€4.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYZ6 sárgaréz kupak, 3/4 hüvelykes Fnpt | AE7WWT 6AYZ61200 psi3 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€8.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL24 csősapka, 1/8 hüvelykes sárgaréz
€5.18 /Mértékegység