HUBBELL VILÁGÍTÁS - SPAULDING FN212LU5KDB LED Pollar 30W Fresno 1379L | AF7KJZ 21RU59

HUBBELL FN212LU5KDB LED-es polár 30W Fresno 1379L

Raktáron
Tétel: AF7KJZ Modell: FN212LU5KDBKereszthivatkozás: 21RU59

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,603.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED kikötőbak
Színhőmérséklet.5100K
CRI70
Magasság42 "
Ház színeSötét bronz
Ház anyagaÖntött alumínium
Hossz7"
Lens AnyagAkril
FényeloszlásCont.-Asym. (III. Típus)
Lumens1379
Lumen / Watt46
FelszerelésHajó cövek
LED-ek száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-20-104 F fok
Névleges élet70 50,000 óra LXNUMX
Temp. Hatótávolság25 fok C
Feszültség120-277
5 év
Watts30
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.5
Hajó magassága (cm)107.65
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód9405400000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Folyamatos fényerő-szabályozás

Termékváltozatok

TermékekModellLumensLumen / WattWattsÁr
HUBBELL VILÁGÍTÁS - SPAULDING FN224LU5KDB LED polár 46W Fresno 2342L | AF7KKB 21RU65 FN224LU5KDB23425146€2,059.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL FN212LU5KDB LED-es polár 30W Fresno 1379L
€1,603.66 /Mértékegység