Válassz egy language

Deutsch

English

HUBBELL

Szűrő

minőségi

AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MT012089401208940101101570110256LM40-12V-A31

Power Tools

BG-20BG-20-LBG-25BG-25-LBH-02BH-03BH-05BH-09BH-15BH-22BH-30BH-40

Elektromos

RU200SSHSQ24HSQ36HSQ48600HBL15MCAPBKHBL15MCAPWHBL15MCAPRHBL15MCAPBLHBLFRBOHBLFRBRHBLFRBW

minőségi Szűrő

Vészvilágítási elemek

Dual-Lite által jóváhagyott nikkel-kadmium (Ni-Cd) akkumulátorokhest-minőségű alkatrészek. 4.8 V és 600 mAh vészhelyzeti tartalék kapacitást biztosít

Vészvilágító lámpatestek

Korróziós ellenállásstant, masszív fém egységek teljesen állítható világítófejekkel. Könnyen telepíthetők, és további akkumulátorkapacitásuk van a távoli készülékek táplálásához vagy meghosszabbított üzemidőhöz

Vészvilágítás 40w 11-1 / 2 hüvelyk H 13-1 / 2 hüvelyk szélesség
Cikkszám: AD2VND
Modell: LM40-12V-A31
€ 760.49 /Mértékegység
Kosárba

Halofajta Lamps és Izzók

2-pólusú (GU5.3) és csavarvéginal izzók, hogy a passing elektromos áram egy filament drót kvarc borítékba zárva azzal halogen gáz. Jellemző reflektor házhoz maximize fénykibocsátás

LED fényvetők

Kiváló jelek, fa+/-ades, landsköpeny ékezetekkel és közepes területű megvilágítássalinaciója. Edzett és akrilüveg lencse a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében

Led árvízi fény 170W Nema 5 x 5 16107l
Cikkszám: AB6HWY
Modell: AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MT
€ 4,277.96 /Mértékegység
Kosárba

Rólunk Hubbell

Mivel 1888, Hubbell Az Incorporated kiváló minőségű termékeket gyárt, hogy kiszolgálja a folyamatosan növekvő demand a gyártás és mintsembling iparágak. Az Hubbell A katalógus burkolatokat, világítótesteket, tengerészeti termékeket, fallemezeket, kábelüveget tartalmaznds és szerelvények. Hubbell LED-es fényszórók energiahatékony világítótestek, amelyek emita széles fénysugár. ThesA e reflektorok öntött alumínium házzal és edzett üveglencsével rendelkeznek a LED-ek védelme érdekében, könnyű tisztítást és nagy teherbírású acélt yoke a tartósság és a jobb teljesítmény érdekében. A szellőzőház kialakítása isolaaz illesztőprogramból származó LED-modult a megnövelt élettartam érdekében. Válasszon a t széles kínálatábólhese LED-es reflektorok, valamint Hubbell eszköz balancers , szerszámbehúzók, halofajta lamps és egypólusú eszközök, be Raptor Supplies.