LED utólagos lámpatestek

Szűrő

HUBBELL -

Kereskedelmi / kültéri LED kikötőbak

A Fresno FN2 és a Tempe TMR sorozatú Hubbel kültéri világítású LED kikötőbillentyűk olyan tájvilágítási lámpatestek, amelyek széles területet világítanak meg a láthatóság növelése érdekében, és biztonságosabbá teszik a gyalogosok számára a járást az épület bejárataiban, az udvarokon, a sétányokon és a parkolóhelyeken. Ezek az elforgatható lámpatestek tartós függőleges, alumínium kerek oszloppal rendelkeznek, Lektrocote TGIC hőre keményedő poliészter porbevonattal és lezárt akril lencsével, benne fényforrással az ideális elhelyezés és fókuszálás érdekében. Válasszon a sötét bronz világítótestek széles választékából 12 vagy 24 LED-del, amelyek 5000 K színhőmérsékletűek.
Raptor Supplies egyben LED fali csomagok csekély vakítást igénylő kültéri területek megvilágítására.

StílusModellLumensLumen / WattWattsÁr (ÁFA nélkül)
AFN212LU5KDB13794630€1,603.66
BFN224LU5KDB23425146€2,059.27
StílusModellMagasságHosszLumen / WattWattsSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ABXRAAE53-UD76 7 / 32 "14 5 / 16 "80.0678"€1,096.67
ABXRAAF53-UD76.5 "10 13 / 16 "79.0688"€1,305.45
ABXRAAH53-UD76.25 "13 "82.0657"€1,096.67
ABXRAAA53-UD76.59313 "82.0658"€1,096.67
ABXRAAB53-UD77"14.5 "80.0677 7 / 32 "€1,096.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?