HUBBELL VILÁGÍTÁS - SPAULDING FN224LU5KDB LED polár 46W Fresno 2342L | AF7KKB 21RU65

HUBBELL FN224LU5KDB LED-es polár 46W Fresno 2342L

Raktáron
Tétel: AF7KKB Modell: FN224LU5KDBKereszthivatkozás: 21RU65

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,059.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED kikötőbak
Színhőmérséklet.5100K
CRI70
Magasság42 "
Ház színeSötét bronz
Ház anyagaÖntött alumínium
LED cseréje100W HPS / MH
Hossz7"
Lens AnyagAkril
FényeloszlásCont.-Asym. (III. Típus)
Lumens2342
Lumen / Watt51
FelszerelésHajó cövek
LED-ek száma24
Üzemi hőm. Hatótávolság-20-104 F fok
Névleges élet70 50,000 óra LXNUMX
Temp. Hatótávolság25 fok C
Feszültség120-277
5 év
Watts46
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)107.65
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód9405400000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Folyamatos fényerő-szabályozás

Termékváltozatok

TermékekModellLumensLumen / WattWattsÁr
HUBBELL VILÁGÍTÁS - SPAULDING FN212LU5KDB LED Pollar 30W Fresno 1379L | AF7KJZ 21RU59 FN212LU5KDB13794630€1,603.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL FN224LU5KDB LED-es polár 46W Fresno 2342L
€2,059.27 /Mértékegység