APPROVED VENDOR Raklapfedél Tarps


Szűrő
Szín: Ezüst / fekete , Varrás: varrott , Vastagság: 12 millil.
StílusModellKész méretÁr (ÁFA nélkül)
A
3ZRT8
36W x 48L x 48 "H€32.79
A
3ZRT9
36W x 48L x 72 "H€44.09
A
3ZRU1
48W x 48L x 48 "H€39.53
A
3ZRU2
48W x 48L x 72 "H€55.11

Raklapfedél Tarps

A raklaptakaró ponyvák raklapok vagy kartonok tárolására, valamint rácsok és bútorok lefedésére szolgálnak. Ezek a ponyvák nagy és alacsony sűrűségű polietilén szerkezettel rendelkeznek a rugalmasság és a nagy ütésállóság érdekében. Ezek az 5 oldalas raklaptakaró ponyvák védelmet nyújtanak az UV sugárzás, a penész, kopás, nedvesség és por ellen. Állítható nylon hevederekkel vannak felszerelve, amelyek csatkapcsokkal vannak beágyazva, hogy a ponyvát a raklap körül rögzítsék a biztonságos illeszkedés érdekében. Tartalmaznak egy beépített irattartót is, amely egyszerű tárolást biztosít a fontos papírmunkákhoz és a fuvarlevelekhez. Ezüst és fekete színváltozatok állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?