HUBBELL Kereskedelmi / kültéri LED kikötőbak


Szűrő
Színhőmérséklet: 5100K , CRI: 70 , Magasság: 42 " , Ház színe: Sötét bronz , Ház anyaga: Öntött alumínium , LED csere ehhez: 100W HPS / MH , Hossz: 7" , Lencse anyaga: Akril , Fényeloszlás: Cont.-Asym. (III. Típus) , Beépítési: Hajó cövek , Üzemi hőm. Hatótávolság: -20-104 F fok , Névleges élettartam: 70 50,000 óra LXNUMX , Temp. Hatótávolság: 25 fok C , Feszültség: 120-277 , Garancia: 5 év , Szélesség: 7"
StílusModellLumensLumen / WattWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
FN212LU5KDB
13794630€1,603.66
B
FN224LU5KDB
23425146€2,059.27

Kereskedelmi / kültéri LED kikötőbak

A Fresno FN2 és a Tempe TMR sorozatú Hubbel kültéri világítású LED kikötőbillentyűk olyan tájvilágítási lámpatestek, amelyek széles területet világítanak meg a láthatóság növelése érdekében, és biztonságosabbá teszik a gyalogosok számára a járást az épület bejárataiban, az udvarokon, a sétányokon és a parkolóhelyeken. Ezek az elforgatható lámpatestek tartós függőleges, alumínium kerek oszloppal rendelkeznek, Lektrocote TGIC hőre keményedő poliészter porbevonattal és lezárt akril lencsével, benne fényforrással az ideális elhelyezés és fókuszálás érdekében. Válasszon a sötét bronz világítótestek széles választékából 12 vagy 24 LED-del, amelyek 5000 K színhőmérsékletűek.
Raptor Supplies egyben LED fali csomagok csekély vakítást igénylő kültéri területek megvilágítására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?