Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594V dugós dugó, 15A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, fekete | AE7YYT 6C146

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594V dugós dugó, 15 A, 125 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, fekete

Raktáron
Tétel: AE7YYT Típus: HBL7594VKereszthivatkozás: 6C146

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€46.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
erősítők15
test anyagaNejlon
Kábeltartomány0.300-0.430 "
színekFekete
ConnectivitySzigetelés elmozdulása
Cord Dia. Hatótávolság0.300 "-0.430"
Vezeték mérete0.300 "hogy 0.430"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCESzigetelés elmozdulása
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.61 "
Hossz1.19 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációML-2P
NEMA értékelésML-2P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típus2 pólus 3 huzal
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.19 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 14 AWG
HuzaltípusCsuklós

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésKábeltartományConnectivityPólusok számaVezetékek számatípusFeszültségFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V dugós dugó, 15A, 125V, 2 pólusú, 2 vezetékes, nem földelt, fekete | AB4CXQ 1X999 HBL7465VML-1P0.220-0.385 "Nyomáscsatlakozó csavarok22-vezetékes2 pólus 2 huzal125 VAC125 V€35.51
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL4723VBK dugós dugó, 15A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD7YGR 4HD36 HBL4723VBKL5-15P0.220-0.660 "Nyomáscsatlakozó csavarok23-vezetékes-120 VAC125 VAC€27.49
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL7485V dugasz, 15A, 125 / 250VAC, 3 pólusú, szigetelő elmozdító csatlakozóval, fekete | AE7ZJC 6C618 HBL7485VML-3P0.300-0.430 "Szigetelés elmozdulása33-vezetékes3 pólus 3 huzal125 / 250 VAC125 / 250 V€45.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594V dugós dugó, 15 A, 125 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, fekete
€46.04 /Mértékegység