BUSSMANN Sorozat FNA, Időkésleltetésű törzsbiztosítékok


Szűrő
Test anyaga: Üveggyapot , Testforma: Hengeres , Osztály: kiegészítés , Átmérő: 13 / 32 " , Elem: Kettős , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz GFN , Jelző / nem jelző: jelezve , Hossz: 1.5 " , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás
StílusModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
FNA-1
110 kA 125 VAC mellett125 VAC€25.11
A
FNA-1-4 / 10
1-4/1010 kA 125 VAC mellett125 VAC€32.11
A
FNA-1-6 / 10
1-6/1010 kA 125 VAC mellett125 VAC€27.11
A
FNA-1-8 / 10
1-8/1010 kA 125 VAC mellett125 VAC€31.97
A
FNA-1-1 / 2
1.510 kA 125 VAC mellett125 VAC€31.43
A
FNA-1-1 / 4
1.2510 kA 125 VAC mellett125 VAC€31.43
A
FNA-1-1 / 8
1.12510 kA 125 VAC mellett125 VAC€29.27
A
FNA-1/2
1/235A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€28.11
A
FNA-1/4
1/435A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€29.27
A
FNA-1/10
1/1035A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€33.60
A
FNA-2
210 kA 125 VAC mellett125 VAC€30.06
A
FNA-2-8 / 10
2-8/1010 kA 125 VAC mellett125 VAC€36.57
A
FNA-2-1 / 2
2.510 kA 125 VAC mellett125 VAC€35.75
A
FNA-2-1 / 4
2.2510 kA 125 VAC mellett125 VAC€33.40
A
FNA-2/10
2/1035A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€28.16
A
FNA-3
310 kA 125 VAC mellett125 VAC€30.87
A
FNA-3-2 / 10
3-2/1010 kA 125 VAC mellett125 VAC€34.14
A
FNA-3/4
3/435A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€33.08
A
FNA-3/10
3/1035A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€31.97
A
FNA-4
410 kA 125 VAC mellett125 VAC€37.35
A
FNA-4-1 / 2
4.510 kA 125 VAC mellett125 VAC€32.87
A
FNA-4/10
4/1035A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€29.27
A
FNA-5
510 kA 125 VAC mellett125 VAC€30.06
A
FNA-6
610 kA 125 VAC mellett125 VAC€37.35
A
FNA-6-1 / 4
6.2510 kA 125 VAC mellett125 VAC€33.81
A
FNA-6/10
6/1035A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€35.22
A
FNA-7
710 kA 125 VAC mellett125 VAC€35.34
A
FNA-8
810 kA 125 VAC mellett125 VAC€35.73
A
FNA-8/10
8/1035A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€31.97
A
FNA-9
910 kA 125 VAC mellett125 VAC€36.57
A
FNA-10
1010 kA 125 VAC mellett125 VAC€28.78
A
FNA-12
1210 kA 125 VAC mellett125 VAC€34.14
B
FNA-15
1510 kA 125 VAC mellett125 VAC€35.73
A
FNA-20
2010 kA 125 VAC mellett32 VAC€32.87
A
FNA-25
2510 kA 125 VAC mellett32 VAC€34.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?