KERN ÉS SOHN CFS 50K-3 számláló mérleg, 50 kg Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8HUW

KERN AND SOHN CFS 50K-3 számláló mérleg, 50 kg max. Súly, 1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HUW Modell: CFS 50K-3

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€574.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámlálási skála
Az akkumulátor töltési ideje14 óra.
A tok szélessége375mm
Számjegy mérete20mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete375 x 350 x 130 mm
Ház magassága130 mm
Ház hossza350 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/-0.002 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
Minimális terhelés10g / darab
olvashatóság1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete370 x 240 mm
A reprodukálhatóság0.001Kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10g
EgységekKg, lb
Mérési kapacitás50kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése240 mm
Súlyú felületi szélesség370 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9
Hajó magassága (cm)20.5
Hajó hossza (cm)44
Hajószélesség (cm)47
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellEgységekHáz méreteHáz magasságaA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességBemeneti feszültségLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr
KERN ÉS SOHN CFS 15K0.2 számláló mérleg, 15 kg Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CE8HUR CFS 15K0.2Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110–230 V AC+/-0.0004 kg295 x 225 mm€494.81
KERN AND SOHN CFS 300-3 számláló mérleg, 300g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8HUT CFS 300-3g315 x 350 x 180 mm180 mm--110–230 V AC+/- 0.004 g-€742.20
KERN AND SOHN CFS 30K0.5 számláló mérleg, 30 kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8HUU CFS 30K0.5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220–240 V AC+/-0.001 kg295 x 225 mm€494.81
KERN ÉS SOHN CFS 3K-5 számláló mérleg, 3000g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8HUV CFS 3K-5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110–230 V AC+/- 0.1 g295 x 225 mm€574.85
KERN ÉS SOHN CFS 6K0.1 számláló mérleg, 6 kg max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8HUX CFS 6K0.1Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220–240 V AC+/-0.0002 kg295 x 225 mm€494.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CFS 50K-3 számláló mérleg, 50 kg max. Súly, 1g Olvashatóság
€574.85 /Mértékegység