Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V dugós dugó, 15A, 125V, 2 pólusú, 2 vezetékes, nem földelt, fekete | AB4CXQ 1X999

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V dugós dugó, 15 A, 125 V, 2 pólusú, 2 vezetékes, nem földelt, fekete

Raktáron
Tétel: AB4CXQ Típus: HBL7465VKereszthivatkozás: 1X999

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€35.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
erősítők15
test anyagaNejlon
Kábeltartomány0.220-0.385 "
színekFekete
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.220 "-0.385"
Vezeték mérete0.220 "hogy 0.385"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.06 "
Hossz1.25 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációML-1P
NEMA értékelésML-1P
Pólusok száma2
Vezetékek száma2-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típus2 pólus 2 huzal
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.06 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 14 AWG
HuzaltípusCsuklós

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésKábeltartományConnectivityPólusok számaVezetékek számatípusFeszültségFeszültségértékelésÁr
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL4723VBK dugós dugó, 15A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD7YGR 4HD36 HBL4723VBKL5-15P0.220-0.660 "Nyomáscsatlakozó csavarok23-vezetékes-120 VAC125 VAC€27.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594V dugós dugó, 15A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, fekete | AE7YYT 6C146 HBL7594VML-2P0.300-0.430 "Szigetelés elmozdulása23-vezetékes2 pólus 3 huzal125 VAC125 V€46.04
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL7485V dugasz, 15A, 125 / 250VAC, 3 pólusú, szigetelő elmozdító csatlakozóval, fekete | AE7ZJC 6C618 HBL7485VML-3P0.300-0.430 "Szigetelés elmozdulása33-vezetékes3 pólus 3 huzal125 / 250 VAC125 / 250 V€45.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V dugós dugó, 15 A, 125 V, 2 pólusú, 2 vezetékes, nem földelt, fekete
€35.51 /Mértékegység