Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL4723VBK dugós dugó, 15A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD7YGR 4HD36

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VBK dugós dugó, 15 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AD7YGR Típus: HBL4723VBKKereszthivatkozás: 4HD36

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€27.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
erősítők15
test anyagaNejlon
Kábeltartomány0.220-0.660 "
színekFekete
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.220 "-0.660"
Vezeték mérete0.220 "hogy 0.660"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.87 "
Hossz1.49 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációL5-15P
NEMA értékelésL5-15P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültség120 VAC
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.49 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 12 AWG
HuzaltípusCsuklós

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésKábeltartományConnectivityPólusok számaVezetékek számatípusFeszültségFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V dugós dugó, 15A, 125V, 2 pólusú, 2 vezetékes, nem földelt, fekete | AB4CXQ 1X999 HBL7465VML-1P0.220-0.385 "Nyomáscsatlakozó csavarok22-vezetékes2 pólus 2 huzal125 VAC125 V€35.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594V dugós dugó, 15A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, fekete | AE7YYT 6C146 HBL7594VML-2P0.300-0.430 "Szigetelés elmozdulása23-vezetékes2 pólus 3 huzal125 VAC125 V€46.04
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL7485V dugasz, 15A, 125 / 250VAC, 3 pólusú, szigetelő elmozdító csatlakozóval, fekete | AE7ZJC 6C618 HBL7485VML-3P0.300-0.430 "Szigetelés elmozdulása33-vezetékes3 pólus 3 huzal125 / 250 VAC125 / 250 V€45.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VBK dugós dugó, 15 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€27.49 /Mértékegység