DAYCO Szilikon hűtőfolyadék tömlő


Szűrő
Szín: Kék , Hossz: 3 láb. , Anyaga: szilikon , Temp. Hatótávolság: -65-350 F fok
StílusModellBelül Dia.Dia kívül.Munkahelyi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
5515-100
1"1.32 "100 PSI€123.46
A
5515-150
1-1 / 2 "1.82 "80 PSI€149.19
A
5515-125
1-1 / 4 "1.57 "90 PSI€135.28
A
5515-175
1-3 / 4 "2.07 "70 PSI€177.65
A
5515-200
2"2.32 "60 PSI€181.33
A
5515-250
2-1 / 2 "2.82 "50 PSI€226.90
A
5515-225
2-1 / 4 "2.57 "60 PSI€211.73
A
5515-275
2-3 / 4 "3.07 "40 PSI€227.36
A
5515-300
3"3.32 "35 PSI€247.49
A
5515-350
3-1 / 2 "3.82 "25 PSI€287.26
B
5515-075
3 / 4 "1.07 "100 PSI€114.27
A
5515-400
4"4.32 "20 PSI€335.38

Szilikon hűtőfolyadék tömlő

A Dayco szilikon hűtőfolyadék tömlői a hűtőfolyadékok szállítására szolgálnak. Ezek a tömlők kötött műselyem belső talppal rendelkeznek a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében, a nagy teherbírású nyomócsatlakozások pedig ideálisak az ellenséges motorkörnyezetben történő alkalmazáshoz. A Dayco szilikon tömlői megfelelnek a SAE J20 RL CLASS A szabványoknak, és ellenállnak a keményedésnek, repedésnek, szivárgásnak, vegyszereknek és az olaj, ózon és hűtőfolyadékok által okozott bármilyen károsodásnak. Ezeket a tömlőket úgy tervezték, hogy rendkívül magas és alacsony hőmérsékleten is működjenek, az üzemi hőmérséklet -65 és 350 Fahrenheit fok között mozog.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?