Rögzített gázérzékelők

Szűrő

HONEYWELL -

Gázérzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AG02-B310-100€1,261.86
ajánlatkérés
AG02-B000-000€4,012.86
ajánlatkérés
AG02-BD10-100€1,165.87
ajánlatkérés
AG02-B410-100€1,363.45
ajánlatkérés
AG02-BE10-100€983.32
ajánlatkérés
MACURCO -

Rögzített gázérzékelő

StílusModellRiasztás típusacsatlakozásMélységMagasságTételteljesítmény KötelezőSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AOX-12----Gázérzékelő--€958.56
BOX-6----Gázérzékelő--€910.95
CCX-6----Detektor--€1,381.38
DCM-12----Gázérzékelő--€958.56
ETX-12-ND----Gázérzékelő--€1,208.88
FCX-12----Detektor--€1,468.51
GTX-12-HS----Gázérzékelő--€1,214.14
HGD-12----Gázérzékelő--€933.48
ITX-12-AM----Gázérzékelő--€1,287.84
JCD-6B----Detektor--€755.58
KGD-2BHallható és vizuálisKábelköteg3.125 "5.125 "Rögzített gázérzékelő12–24 VAC vagy 9–32 VDC3.12 "€301.87
LGD-2AVizuálisCsatlakozók/kivezetések1.625 "4"Rögzített gázérzékelő12 - 24 VAC / DC5"€298.15
MACURCO -

Gázérzékelők

StílusModellTételRiasztás típusaszínekÜzemi hőm. Hatótávolságteljesítmény KötelezőFelbontásÉrzékelő tartománySzélességÁr (ÁFA nélkül)
ACM-E1Rögzített gázérzékelőHallható és vizuálisfehér40 foktól 100 fokig F (4.4 foktól 37.8 fokig C)9–32 VDCN / A0 - 400 ppm3.12 "€212.09
BHD-11GázérzékelőVizuálisfehér32 foktól 120 fokig F (0 foktól 48.9 fokig C)12 - 24 VAC / DCN / A0–10% LEL5"€746.27
CTX-6-AMGázérzékelő, vezérlő, átalakítóHallható és vizuálisSzürke0 foktól F 125 fokig (-18 foktól 52 fokig C)12–24 VAC vagy 12–32 VDC1 ppm0 - 100 ppm4"€1,393.09
DTX-6-HSGázérzékelő, vezérlő, átalakítóHallható és vizuálisSzürke0 foktól F 125 fokig (-18 foktól 52 fokig C)12–24 VAC vagy 12–32 VDC1 ppm0 - 50 ppm4"€1,306.74
ECM-6Gázérzékelő, vezérlő, átalakítóHallható és vizuálisSzürke0 foktól F 125 fokig (-18 foktól 52 fokig C)12–24 VAC vagy 12–32 VDC1 ppm0 - 200 ppm4"€975.49
FGD-6Gázérzékelő, vezérlő, átalakítóHallható és vizuálisSzürke0 foktól F 125 fokig (-18 foktól 52 fokig C)12–24 VAC vagy 12–32 VDC1% LEL0–50% LEL4"€940.44
GTX-6-NDGázérzékelő, vezérlő, átalakítóHallható és vizuálisSzürke0 foktól F 125 fokig (-18 foktól 52 fokig C)12–24 VAC vagy 12–32 VDC1 ppm0 - 20 ppm4"€1,312.38
GFG INSTRUMENTATION -

Fix gázérzékelő vezérlők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A2041001ellenőr€995.98
A2044001ellenőr€2,182.89
B2801-09-002Adó€3,280.27
C2811-720-002Adó€3,849.82
MACURCO -

Fix gázérzékelő vezérlők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ACD-6Gellenőr€868.58
BCD-6MCGázérzékelő€828.03
CCD-12MCGázérzékelő€873.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?