Felhasználás
A levegő és vákuum kioldó szelepek automatikusan elszívják azt a kis mennyiségű levegőt, amely általában a zárt hurkú csővezetékek magas pontjain gyűlik össze. Ezek az SS és PVC levegőkioldó szelepek ideálisak a víztisztításhoz, a vegyi feldolgozáshoz, a tengeri és szennyvízkezeléshez.
Jellemzők
Vestil Levegőszelepek:
- A Vestil levegőkioldó szelepek rugalmas ülésekkel rendelkeznek, amelyek működés közben pozitív elzárást biztosítanak, így biztosítva a maximális biztonságot és a csővezetékrendszer védelmét.
- Ezek a légtelenítő szelepek 316 rozsdamentes acél úszóval és belső kárpittal rendelkeznek, hogy minimalizálják a kopást az erősen koptató körülményekkel szemben.
- A Vestil légleeresztő szelepek kibővített tokozással rendelkeznek, ferde fenékkel, hogy megakadályozzák a koptató anyagok eljutását a működtető mechanizmushoz.
- Ezek a légtelenítő szelepek masszív úszóival rendelkeznek, amelyek felgyorsítják a szelep zárását, ezáltal csökkentve a szivárgást és a szelep eltömődésének esélyét.
Plast-O-Matic légtelenítő szelepek:
- A Plast-O-Matic légtelenítő szelepek robusztus kialakításúak, lehetővé téve a csőrendszerekben felgyülemlett nemkívánatos levegő biztonságos eltávolítását.
- Ezek a légtelenítő szelepek önvezető szeleppel rendelkeznek, amely biztosítja, hogy a rendszer folyadék kibocsátása minimális legyen a tömítés előtt.
- Valódi csatlakozásuk leegyszerűsíti a szelep eltávolításának vagy ellenőrzésének folyamatát, miközben biztosítja a minimális csőtörést.
- Ezek a légtelenítő szelepek minimális zárónyomást igényelnek (0 psi). A szelep bezárul, amikor a folyadék felemelkedik, miután kiszorította a nem kívánt levegőt.
- A Plast-O-Matic légtelenítő szelepek EPDM tömítésekkel rendelkeznek a szelep tömítésére a rendszer nyomásán
- Ezek a légtelenítő szelepek tömítésekkel rendelkeznek. Ezek a tömítések tartósak és nem deformálódnak nagy nyomás alatt, ellentétben az üreges golyós tömítésekkel.
- A Plast-O-Matic légtelenítő szelepek nem tartalmaznak fém alkatrészeket, amelyek megóvják a rendszer tisztaságát, miközben megvédik a szelepet az erős vegyszerektől.
Működési mechanizmus
A légleeresztő szelepek a legmagasabb ponton csatlakoznak a csővezetékekhez, ahol a levegő összegyűlik. A csővezetékben megrekedt légbuborékok bejutnak a szelepbe, miközben kiszorítják a szelepen belüli folyadékot, lényegében csökkentve a folyadékszintet. Amikor a folyadék szintje arra a pontra esik, ahol már nem bója az úszót, a szelepúszó leesik. Az ülés ezzel a mozdulattal elhúzódik a nyílástól, ezáltal kinyitja a légtelenítő szelepet, és a felgyülemlett levegőt a légkörbe engedi. Amint a levegő kienged / szellőztetik, a víz/folyadék visszajut a légtelenítő szelepbe, és ismét felbójazza az úszót, így felemeli azt addig a pontig, ahol az ülék a nyíláshoz préselődik, ezzel lezárva a szelepet. A légtelenítő szelepek ezen ciklusa automatikusan megismétlődik a rendszer levegőmentességének fenntartása érdekében.
Gyakran ismételt kérdések
Milyen méretű légtelenítő szelepeket válasszunk a kézben lévő alkalmazáshoz?
Javasoljuk, hogy a szelepek 1 hüvelyk per 1 láb csőátmérőjűek legyenek. Használjon megfelelő méretű szelepeket az adott alkalmazáshoz, biztosítva a csővezetékek biztonságát.
Hogyan kell karbantartani a légtelenítő szelepeket?
A légtelenítő szelepek nem igényelnek karbantartást vagy kenést. Ha a helyzet karbantartást igényel, válassza le a légtelenítő szelepet a csővezetékről az elzárószelep elzárásával. Ezután szüntesse meg a túlnyomást a csővezetékben és a szelepben.
Hogyan kell felszerelni a légtelenítő szelepeket?
A felhasználónak ezeket a légtelenítő szelepeket függőlegesen kell felszerelnie a rendszer magas pontjaira, a bemenettel lefelé. A csővezeték szervizeléséhez gondoskodjon vízelvezetésről és megfelelő árnyékolt légtelenítésről. A szelepzárás során kevés folyadék ürülhet ki. Ezért a szellőzővezetékeknek a nyílt lefolyó területéig kell nyúlniuk.
Hova kell felszerelni a légtelenítő szelepeket?
Ideális esetben a felhasználóknak 800 méteres résben kell felszerelniük a vákuum-kioldó- és levegőkioldó szelepeket hosszú csövekre és összetett csővezeték-rendszerekre a levegő megfelelő beszívása és szellőztetése érdekében. Ellenkező esetben az elmozdult légzsákok lefelé áramolhatnak, és nagy légzsákokat képezhetnek a csővezetékek felső részén.
Hogyan működnek a légtelenítő szelepek?
A szelepen belüli nyomás a szelepülékre hat, és az ebből a nyomásból származó erő kinyitja a szelepet. A szelepfej mindaddig nyitva marad, amíg a légnyomás nullára nem csökken, és az összes felgyülemlett levegő el nem távozik, majd a szelep ismét bezárul. Ez a ciklus automatikusan megismétlődik, időközönként kiengedve az összes felgyülemlett levegőt.
Hogyan kell öblíteni a légtelenítő szelepet?
Nyissa ki a lefúvatószelep alsó nyílását, és legyen óvatos, mivel ez a művelet csökkenti a rendszer nyomását a szelepen belül. Ezután nyissa ki a lefúvató szelep tetejét, hogy az öblítővíz kifolyjon a szelepből. Végül figyelje meg, hogy a vizet addig öblítse, amíg a szilárd anyagok kimosódnak a szelepből.
Mi a különbség a légtelenítő szelep és a légtelenítő szelep között?
A légtelenítő szelepek lehetővé teszik, hogy a felszálló folyadék kiszorítsa a felgyülemlett levegőt a csőrendszerből. A légtelenítő szelepek azonban nem engedik ki a felgyülemlett levegőt a beállított nyomáspont alá. A légtelenítő szelepek légköri nyomáson nyitnak, és automatikusan zárnak, ha folyadék van a szelep belsejében.
Miért használnak levegőkioldó szelepeket vízben?
A légtelenítő szelepek kulcsfontosságúak a rekedt levegő kivezetésében, hogy biztosítsák a víz egyenletes áramlását az öntözőrendszerekben és a nagy és összetett csővezetékekben.
Mi a különbség a gáztalanítás és a nyomáscsökkentés között a szelepekben?
A légtelenítő szelepek nyitva vannak, ha a rendszer nyomásmentes. Ezek a szelepek kinyílnak, amikor a folyadékszint csökken. A gáztalanító szelepek azonban nem alkalmasak nagy mennyiségű levegő kiszorítására a rendszer indításakor a kis állatorvosi nyílásuk miatt.