PARKER Hőelem


Szűrő
StílusModellTemp. HatótávolságAlapanyagtest anyagaCsőméretTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
4-4 FH4BZ-B
-40 foktól 400 fokig FSárgarézSárgaréz1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "3500 psi€19.53
B
2MTC2N-B
-40 foktól 400 fokig FSárgarézSárgaréz1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi€24.20
C
4MTC2N-316
-425 foktól 1200 fokig FRozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "10,300 psi€40.81

Hőelem

A Parker hőelem csatlakozóit olaj-, gáz- és folyadékszállító rendszerek csövek csatlakoztatására tervezték. Sárgaréz/rozsdamentes acél szerkezetükkel minimálisra csökkentik a kopást az erősen koptató ipari környezetben. Fekvőmentes kialakításúak, amely meghúzáskor összenyomja a hüvelyt a csőhöz, így biztosítva a szivárgásmentes tömítést és a biztonságos telepítést. Válasszon az A-LOK sorozatú hőelem csatlakozók széles kínálatából, amelyek 3500, 3600 és 10300 psi nyomásértékkel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?