HAMILTON S-SEC-13DB királytű nélküli görgő 3000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AB3VKZ 1VHX4

HAMILTON S-SEC-13DB királytű nélküli görgő 3000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB3VKZ Modell: S-SEC-13DBKereszthivatkozás: 1VHX4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€768.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Görgős termékcsoportKingpinless görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusKingpin nélküli forgatható
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert90 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3-3/8 x 5-1/4"
Terhelési érték3000 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8 x 6-1/8"
Teljes magasság12.5 "
Lemezméret5-1/4 x 7-1/4"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaA
VersenypályaEgyetlen labda edzett
PótkerékMfr. W-1030-DB-3/4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakLezárt Precision Ball
Kerék színeZöld
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.558
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgős termékcsoportNem jelölésTeljes magasságLemezvastagságPótkerékTemp. HatótávolságÁr
HAMILTON S-SEC-63DB királytű nélküli görgő 2200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VKN 1VHW1 S-SEC-63DB2200 font1000-2999 fontForgatható görgőIgen8"0.5 "Mfr. W-630-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig F€636.38
HAMILTON S-SEC-63FSB királytű nélküli forgógörgő 6000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VKQ 1VHW3 S-SEC-63FSB6000 fontNagyobb, mint 6000 fontKingpinless görgőNem8"0.5 "Mfr. W-630-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig F€775.61
HAMILTON S-SEC-83DB királytű nélküli görgő 2500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB3VKT 1VHW7 S-SEC-83DB2500 font1000-2999 fontForgatható görgőIgen10.5 "0.5 "Mfr. W-830-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig F€698.57
HAMILTON S-SEC-83FSB királytű nélküli forgógörgő 6000 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB3VKV 1VHW9 S-SEC-83FSB6000 fontNagyobb, mint 6000 fontKingpinless görgőNem10.5 "0.5 "Mfr. W-830-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig F€827.05
HAMILTON S-SEC-13FSB királytű nélküli görgő 6000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AB3VLB 1VHX6 S-SEC-13FSB6000 fontNagyobb, mint 6000 fontKingpinless görgőNem12.5 "0.38 "Mfr. W-1030-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig F€974.68
HAMILTON S-SEC-13PH királytű nélküli görgő 2900 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AB3VLD 1VHX8 S-SEC-13PH2900 font1000-2999 fontKingpinless görgőIgen12.5 "0.5 "Mfr. W-1030-P-1 sz-40 foktól 200 fokig F€556.48
HAMILTON S-SEC-83NYB királytű nélküli görgő 6000 Lb 8 In Dia | AG6WNQ 49H585 S-SEC-83NYB6000 fontNagyobb, mint 6000 fontKingpinless görgőIgen10.5 "0.5 "Mfr. W-830-NYB-3/4 sz-30 foktól 200 fokig F€1,037.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-SEC-13DB királytű nélküli görgő 3000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű
€768.96 /Mértékegység