HAMILTON S-SEC-13FSB királytű nélküli görgő 6000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AB3VLB 1VHX6

HAMILTON S-SEC-13FSB királycsap nélküli görgő 6000 Lb 10 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB3VLB Modell: S-SEC-13FSBKereszthivatkozás: 1VHX6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€974.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományNagyobb, mint 6000 font
Görgős termékcsoportKingpinless görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusKingpin nélküli forgatható
Görgő kerék anyagaKovácsolt acél
AlapszínEzüst
Alapvető anyagKovácsolt acél
durométert179 BHN
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3-3/8 x 5-1/4"
Terhelési érték6000 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8 x 6-1/8"
Teljes magasság12.5 "
Lemezméret5-1/4 x 7-1/4"
Lemezvastagság0.38 "
lemez típusaA
VersenypályaEgyetlen labda edzett
PótkerékMfr. W-1030-FSB-3/4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaKovácsolt acél
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.5425
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgős termékcsoportNem jelölésTeljes magasságLemezvastagságPótkerékTemp. HatótávolságÁr
HAMILTON S-SEC-63DB királytű nélküli görgő 2200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VKN 1VHW1 S-SEC-63DB2200 font1000-2999 fontForgatható görgőIgen8"0.5 "Mfr. W-630-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig F€636.38
HAMILTON S-SEC-63FSB királytű nélküli forgógörgő 6000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VKQ 1VHW3 S-SEC-63FSB6000 fontNagyobb, mint 6000 fontKingpinless görgőNem8"0.5 "Mfr. W-630-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig F€775.61
HAMILTON S-SEC-83DB királytű nélküli görgő 2500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB3VKT 1VHW7 S-SEC-83DB2500 font1000-2999 fontForgatható görgőIgen10.5 "0.5 "Mfr. W-830-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig F€698.57
HAMILTON S-SEC-83FSB királytű nélküli forgógörgő 6000 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB3VKV 1VHW9 S-SEC-83FSB6000 fontNagyobb, mint 6000 fontKingpinless görgőNem10.5 "0.5 "Mfr. W-830-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig F€827.05
HAMILTON S-SEC-13DB királytű nélküli görgő 3000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AB3VKZ 1VHX4 S-SEC-13DB3000 font3000-5999 fontKingpinless görgőIgen12.5 "0.5 "Mfr. W-1030-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig F€768.96
HAMILTON S-SEC-13PH királytű nélküli görgő 2900 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AB3VLD 1VHX8 S-SEC-13PH2900 font1000-2999 fontKingpinless görgőIgen12.5 "0.5 "Mfr. W-1030-P-1 sz-40 foktól 200 fokig F€556.48
HAMILTON S-SEC-83NYB királytű nélküli görgő 6000 Lb 8 In Dia | AG6WNQ 49H585 S-SEC-83NYB6000 fontNagyobb, mint 6000 fontKingpinless görgőIgen10.5 "0.5 "Mfr. W-830-NYB-3/4 sz-30 foktól 200 fokig F€1,037.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-SEC-13FSB királycsap nélküli görgő 6000 Lb 10 hüvelyk átmérő
€974.68 /Mértékegység