HAMILTON Kingpinless görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő kerék alakja: Standard , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Szürke zománc , Keret anyaga: Kovácsolt acél , belső csavarfuratok távolsága: 3-3/8 x 5-1/4" , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 1 / 2 " , Külső csavarfuratok távolsága: 4-1/8 x 6-1/8" , Tányér mérete: 5-1/4 x 7-1/4" , Lemez típusa: A , Versenypálya: Egyetlen labda edzett , Forgatási sugár: 0" , Kerék szélesség: 3"
StílusModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgős termékcsoportNem jelölésTeljes magasságLemezvastagságPótkerékTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
S-SEC-63DB
2200 font1000-2999 fontForgatható görgőIgen8"0.5 "Mfr. W-630-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig F€636.38
B
S-SEC-83DB
2500 font1000-2999 fontForgatható görgőIgen10.5 "0.5 "Mfr. W-830-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig F€698.57
C
S-SEC-13PH
2900 font1000-2999 fontKingpinless görgőIgen12.5 "0.5 "Mfr. W-1030-P-1 sz-40 foktól 200 fokig F€556.48
D
S-SEC-13DB
3000 font3000-5999 fontKingpinless görgőIgen12.5 "0.5 "Mfr. W-1030-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig F€768.95
E
S-SEC-63FSB
6000 fontNagyobb, mint 6000 fontKingpinless görgőNem8"0.5 "Mfr. W-630-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig F€775.61
F
S-SEC-13FSB
6000 fontNagyobb, mint 6000 fontKingpinless görgőNem12.5 "0.38 "Mfr. W-1030-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig F€974.68
G
S-SEC-83FSB
6000 fontNagyobb, mint 6000 fontKingpinless görgőNem10.5 "0.5 "Mfr. W-830-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig F€827.05
H
S-SEC-83NYB
6000 fontNagyobb, mint 6000 fontKingpinless görgőIgen10.5 "0.5 "Mfr. W-830-NYB-3/4 sz-30 foktól 200 fokig F€1,037.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?