MERCOID Nyomáskapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 15A @ 125/250/480 V , Akció: Standard , Működési típus: Rekeszizom , Feltörési nyomás: 1200 psi , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , DC kapcsolattartó minősítés: 0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V , HP @ 3 fázis - 230 V: 1/4 , IP besorolás: 54 , NEMA minősítés: 4X , fázis: Egy / három , Temp. Hatótávolság: -30 foktól 180 fokig F
StílusModellDifferenciálisPort típusaVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
SA1111E-A4-K1
4-7.5 psi1 portos 1/4 "FNPT10-150 psi€1,360.56
A
SA1111E-S5-K2
4-7.5 psi1 portos 1/2 "FNPT10-150 psi€1,610.98
A
SA1112E-A4-K1
5-12.5 psi1 portos 1/4 "FNPT20-250 psi€1,467.00
A
SA1112E-S5-K2
5-12.5 psi1 portos 1/2 "FNPT20-250 psi€1,309.81
A
SA1113E-A4-K1
12-45 psi1 portos 1/4 "FNPT30-500 psi€1,456.98
A
SA1113E-S5-K2
12-45 psi1 portos 1/2 "FNPT30-500 psi€1,622.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?