LEESON 140155.00 C215K17DB2F egyfázisú motor | AJ2RYE LM24683

LEESON 140155.00 C215K17DB2F egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2RYE Típus: 140155.00Kereszthivatkozás: LM24683

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,571.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Assembly210-006.03
KódG
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret215T
Teljes terhelésű erősítők36
HP7.5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW5.6
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor83
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 3 / 8 "
típusKD
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.2
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)57.48
Hajószélesség (cm)40.97

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 40.5
    • Hatás 100%: 81.5
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6207
    • Névtábla: 004141
    • Tekercselés: K9416
    • CSOPORT: 2
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellKenésAssemblyKeretMotor hővédelmePower FactorVédelemForgásRPMÁr
LEESON 110222.00 M6C34DB13H egyfázisú motor | AJ2QBF M6C34DB13H 110222.00Polyrex EM-56YCEJ31CA90KÉZISZELEKTÍV CCW3600€825.79
LEESON 110232.00 M6C34DB11H egyfázisú motor | AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80KÉZISZELEKTÍV CW3600€737.06
LEESON 111275.00 P6K34DB5F egyfázisú motor | AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95KÉZISZELEKTÍV CW3600€929.56
LEESON 120004.00 P145K17DB3K egyfázisú motor | AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73KÉZISZELEKTÍV CCW1800€1,112.74
LEESON 120554.00 P145K34DB1D Általános rendeltetésű motor | AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95KÉZISZELEKTÍV CW3600€1,715.90
LEESON 131515.00 C182C17DB8A meghatározott célú motor | AJ2RRM C182C17DB8A 131515.00Polyrex EM180-006182T-74-SZELEKTÍV CCW1800€1,035.97
LEESON 131534.00 C184C17DB19A határozott rendeltetésű motor | AJ2RRX 184TCDW7026 131534.00Polyrex EM180-006184T-76-SZELEKTÍV CCW1800€1,080.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 140155.00 C215K17DB2F egyfázisú motor
€1,571.68 /Mértékegység