HAMILTON

A Hamilton kiterjedt katalógusa lapos görgőket, kétkerekű görgőket, pneumatikus görgőket, speciális görgőket és görgős kerekeket tartalmaz. A márka görgő kerekek Ideálisak orvosi berendezésekhez, bútorokhoz és bolti berendezési tárgyakhoz. Rendhagyó, CNC-megmunkálású és edzett felső futópályával rendelkeznek, hogy egyenletes mélységet és függőleges teherbírást biztosítsanak. Ezek a görgők kettős tömítésű precíziós golyós, kúpos precíziós és egyenes görgős csapágyas változatban kaphatók. Hamilton CH sorozatú lapos görgők kovácsolt acél vázzal, kúpgörgős csapágyakkal és kovácsolt vagy hegesztett acél csapágyakkal rendelkeznek. Nagyobb terhelést bírnak, elviselik a gyakoribb használatot, és jobban ellenállnak a durva vagy egyenetlen talajon való felgurulás okozta ütéseknek, mint a könnyű, közepes és nagy teherbírású szabványos lemezgörgők. Ezeket a görgőket szeméttárolók, pótkocsivázak, vágókocsik és más nehéz berendezések aljára szerelik fel, amelyeket gyártóüzemekben, építkezéseken és összeszerelő üzemekben használnak.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

HAMILTON lapos görgők

LemezgörgőkAlkalmas szeméttárolókra, vágókocsikra és pótkocsi keretekre történő beépítésre hulladékkezelési, termelési és szállítási alkalmazásokban. Egyes modellek királycsapokkal vannak felszerelve a görgő rögzítőlapjának a kerethez való biztonságos rögzítéséhez, így biztosítva a hosszú távú működést. 2, 2.5 és 3 hüvelykes kerékszélességben kapható (1989 termék)

HAMILTON görgős kerekek

GörgőkerekekNagy teherbírású görgők, maximális terhelhetősége 12000 font, alkalmas nagy berendezések könnyű szállításához a feldolgozóiparban és más anyagmozgató alkalmazásokban. Poliuretán, öntöttvas, fenolos, gömbgrafitos vas, acél és vas változatban kapható (1597 termék)

HAMILTON kétkerekű görgők

Kettős kerék görgőkExtra nagy teherbírású görgők, amelyek hegesztő- és mobil vágóberendezésekre szerelhetők acélgyárak, építkezések és összeszerelő üzemek számára. Egytengelyes dupla kerekek a súrlódás minimalizálása és a sima működés érdekében. Merev és forgatható görgős változatban kapható (34 termék)

HAMILTON speciális görgők

Speciális görgőkTartalmaz egykarimás, V-hornyú, merev lemezes lengéscsillapító, dupla karimás és forgólemezes lengéscsillapító görgőket, amelyek a legalkalmasabbak összeszerelő- és gyártósorokhoz, automatizáláshoz és gyártáshoz. Merev és forgatható görgős változatban kapható (386 termék)

HAMILTON Pneumatikus görgők

Pneumatikus görgőkPneumatikus lemezgörgők gépek nehéz terepen történő szállítására, nagyobb sebességet tolerálva és rezgések elnyelésére az űrhajózási földi támogatásban és gyártási helyeken, valamint kültéri vontatás és szállítás során. Acél és kovácsolt acélvázas változatokban kapható (107 termék)

HAMILTON Dollies

Dolly(4 termék)

HAMILTON Pótkocsik

pótkocsik(11 termék)

HAMILTON teherautók

Kocsi teherautók(2 termék)

HAMILTON görgőtartozékok

Görgős kiegészítőkIrányzár-készletek kompatibilis görgőkre forgózárak felszerelésére a forgómechanizmus rögzítésére, hogy megakadályozzák a raktározási, szállítási, gyártási és autókarbantartási alkalmazásokban az elgurulást. Az acélszerkezet ellenáll a kemény ipari visszaéléseknek (1 termék)

HAMILTON szárú görgők

SzárgörgőkForgó görgők, amelyeket babákhoz és kocsikhoz terveztek ipari alkatrészek és szerszámok kezelésére gyártó- és összeszerelő üzemekben, valamint fémmegmunkálási és építőipari alkalmazásokban. Gumi kerekek a csúszás minimalizálásáért és nikkel vázbevonat a tartósságért (1 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Hamilton MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Quantum Storage Systems & Proline számokra. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Hamilton termékekkel.

Szállítás

Ezek a Hamilton termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért futárral és légi szállítmányozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Hamiltonról

A Hamilton kiterjedt katalógusa lapos görgőket, kétkerekű görgőket, pneumatikus görgőket, speciális görgőket és görgős kerekeket tartalmaz. A márka görgő kerekek Ideálisak orvosi berendezésekhez, bútorokhoz és bolti berendezési tárgyakhoz. Rendhagyó, CNC-megmunkálású és edzett felső futópályával rendelkeznek, hogy egyenletes mélységet és függőleges teherbírást biztosítsanak. Ezek a görgők kettős tömítésű precíziós golyós, kúpos precíziós és egyenes görgős csapágyas változatban kaphatók. Hamilton CH sorozatú lapos görgők kovácsolt acél vázzal, kúpgörgős csapágyakkal és kovácsolt vagy hegesztett acél csapágyakkal rendelkeznek. Nagyobb terhelést bírnak, elviselik a gyakoribb használatot, és jobban ellenállnak a durva vagy egyenetlen talajon való felgurulás okozta ütéseknek, mint a könnyű, közepes és nagy teherbírású szabványos lemezgörgők. Ezeket a görgőket szeméttárolók, pótkocsivázak, vágókocsik és más nehéz berendezések aljára szerelik fel, amelyeket gyártóüzemekben, építkezéseken és összeszerelő üzemekben használnak.

Főbb kereskedelmi nevek

UltraGlide kerekek

UltraGlide kerekek

Ezek a kerekek független forgófelületekkel rendelkeznek, amelyek kiküszöbölik a súrolást, megkönnyítve a manőverezést. A kerekeken a súrlódás minimalizálása érdekében az előző kerék osztott külső futópályái vannak. Öntött alumínium központjuk (új homorú felülettel) az uretán kompresszióját a központ felé koncentrálja...

a futófelület egyike, hogy szimulálja a vastagabb, puhább futófelület párnázási előnyeit, ugyanolyan tartósságot és hosszú élettartamot biztosítva, mint más nagy teherbírású kerekek.

Super Endurance sorozatú görgők

Super Endurance sorozatú görgők

Ezek a görgők tartós HAA poliészter porbevonattal rendelkeznek, és alapfelszereltségként tizenhárom különböző keréktípus közül választhatnak. Királymentes kialakításúak az extra nehéz alkalmazásokhoz.

Spinfinity sorozatú görgők

Spinfinity sorozatú görgők

Tartós, porszórt vörös karmazsin színben készülnek, és alapfelszereltségként tíz különböző keréktípus választható. Felső lemezük és belső futópályájuk acél kovácsolásból készült, hogy kiváló versenypályát biztosítsanak az ütési körülmények között.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan határozható meg a görgőnként szükséges minimális kapacitás?

  • Adja hozzá a szállítandó rakomány súlyát és a kocsi súlyát.
  • Osszuk el a teljes terhelést 3-mal.
  • Ez megadja a görgőnkénti minimális névleges teherbírást.

Milyen kerekek a legjobbak durva padlóra?

Használja a lehető legnagyobb átmérőjű kereket az adott alkalmazáshoz. A nagyobb kerekek könnyen átgurulnak a törmeléken és az érdes felületeken, és könnyebben tolhatók. Vegye figyelembe a poliuretán futófelületeket vagy a ráönthető gumikerekeket is a rugalmasság és a csendes működés érdekében.

Mi az a forgáseltolás?

A forgáseltolás a forgógörgő (királycsap) függőleges középvonala és a kerék közötti vízszintes távolság. A nagyobb eltolással rendelkező kocsik terhelés alatt könnyebben megfordulhatnak, de görgőnkénti teherbírásuk is csökken.