HAMILTON R-MD-83NYB merevlemezes görgő 7200 Lb 8 In Dia | AG6WNL 49H579

HAMILTON R-MD-83NYB merevlemezes görgő 7200 Lb 8 In Átm.

Raktáron
Tétel: AG6WNL Modell: R-MD-83NYBKereszthivatkozás: 49H579

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€931.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományNagyobb, mint 6000 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagNejlon
durométert85 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság7 x 7 "
Terhelési érték7200 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül7 x 7 "
Teljes magasság11 "
Lemez görgőmag anyagaNejlon
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagaNejlon
Lemezméret8-1/2 x 8-1/2"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaD
PótkerékMfr. W-630-NYB-1-1 / 4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-30 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeFekete
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8716903000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőÁr
HAMILTON R-MD-103FST merevlemez görgő 16000 font 10 hüvelyk átmérő | AE6VNQ 5VG42 R-MD-103FST13 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-1030-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása10 "€890.96
HAMILTON R-MD-104FST merevlemez görgő 18000 font 10 hüvelyk átmérőjű AE6VNR 5VG43 R-MD-104FST13 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-1040-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása10 "€955.48
HAMILTON R-MD-104SYT merevlemez-görgő 5000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű AE6VNU 5VG45 R-MD-104SYT13 "3000-5999 fontpoliuretánMfr. W-1040-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék10 "€1,269.52
HAMILTON R-MD-124SYT merevlemez görgő 6000 Lb 12 hüvelyk átmérőjű AE6VNV 5VG46 R-MD-124SYT15.5 "Nagyobb, mint 6000 fontpoliuretánMfr. W-1240-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék12 "€1,329.74
HAMILTON R-MD-63FST merevlemez görgő 12000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE6VNW 5VG47 R-MD-63FST10 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-630-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása6"€782.31
HAMILTON R-MD-83FST merevlemez görgő 14000 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AE6VNX 5VG49 R-MD-83FST11 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-830-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása8"€779.43
HAMILTON R-MD-83SYT merevlemez görgő 3500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AE6VNY 5VG50 R-MD-83SYT11 "3000-5999 fontpoliuretánMfr. W-830-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék8"€838.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-MD-83NYB merevlemezes görgő 7200 Lb 8 In Átm.
€931.26 /Mértékegység