HAMILTON R-MD-104FST merevlemez görgő 18000 font 10 hüvelyk átmérőjű AE6VNR 5VG43

HAMILTON R-MD-104FST merevlemezes görgő 18000 Lb 10 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AE6VNR Típus: R-MD-104FSTKereszthivatkozás: 5VG43

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€955.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományNagyobb, mint 6000 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaKovácsolt acél
AlapszínEzüst
Alapvető anyagKovácsolt acél
durométert179 BHN
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság7 x 7 "
Terhelési érték18,000 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül7 x 7 "
Teljes magasság13 "
Lemezméret8-1/2 x 8-1/2"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaD
PótkerékMfr. W-1040-FST-1-1 / 4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós kúpos görgő
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaKovácsolt acél
Kerék szélessége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőÁr
HAMILTON R-MD-103FST merevlemez görgő 16000 font 10 hüvelyk átmérő | AE6VNQ 5VG42 R-MD-103FST13 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-1030-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása10 "€890.96
HAMILTON R-MD-104SYT merevlemez-görgő 5000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű AE6VNU 5VG45 R-MD-104SYT13 "3000-5999 fontpoliuretánMfr. W-1040-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék10 "€1,269.52
HAMILTON R-MD-124SYT merevlemez görgő 6000 Lb 12 hüvelyk átmérőjű AE6VNV 5VG46 R-MD-124SYT15.5 "Nagyobb, mint 6000 fontpoliuretánMfr. W-1240-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék12 "€1,329.74
HAMILTON R-MD-63FST merevlemez görgő 12000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE6VNW 5VG47 R-MD-63FST10 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-630-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása6"€782.31
HAMILTON R-MD-83FST merevlemez görgő 14000 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AE6VNX 5VG49 R-MD-83FST11 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-830-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása8"€779.43
HAMILTON R-MD-83SYT merevlemez görgő 3500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AE6VNY 5VG50 R-MD-83SYT11 "3000-5999 fontpoliuretánMfr. W-830-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék8"€838.53
HAMILTON R-MD-84FST merevlemez görgő 17000 font 8 hüvelyk átmérőjű AE6VNZ 5VG51 R-MD-84FST11 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-840-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása8"€897.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-MD-104FST merevlemezes görgő 18000 Lb 10 hüvelyk átmérő
€955.48 /Mértékegység