MILWAUKEE VALVE Alacsony vezetékes sárgaréz kapu szelep, NPT


Szűrő
Test anyaga: Alacsony ólomréz , Motorháztető stílus: Csavarmenetes , Kapcsolat típus: NPT , Fogantyú anyaga: Öntöttvas , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 200 fok F , Max. Víznyomás: 200 psi , A szár anyaga: Sárgaréz , Szelepszár típusa: Nem emelkedő , Ék anyaga: Sárgaréz
StílusModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
UP667 1/2 "
1 11 / 16 "1 / 2 "2-29 / 32 "€81.90
A
UP667 3/4 "
1 27 / 32 "3 / 4 "3-5 / 16 "€88.78
A
UP667 3/8 "
1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "€62.21
A
UP667 1/4 "
1.625 "1 / 4 "2-27 / 32 "€67.21
A
UP667 2 "
2 27 / 32 "2"6.031 "€251.05
A
UP667 1-1 / 4 "
2 27 / 64 "1.25 "4-11 / 32 "€153.92
A
UP667 1 "
2.187 "1"3-15 / 16 "€113.68
A
UP667 1-1 / 2 "
2.437 "1.5 "4-15 / 16 "€172.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?