HAMILTON R-MD-104SYT merevlemez-görgő 5000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű AE6VNU 5VG45

HAMILTON R-MD-104SYT merevlemezes görgő 5000 Lb 10 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AE6VNU Típus: R-MD-104SYTKereszthivatkozás: 5VG45

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,269.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagKovácsolt acél
durométert90 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság7 x 7 "
Terhelési érték5000 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül7 x 7 "
Teljes magasság13 "
Lemezméret8-1/2 x 8-1/2"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaD
PótkerékMfr. W-1040-SYT-1-1 / 4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós kúpos görgő
Kerék színeKék
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.005
Hajó magassága (cm)36.07
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőÁr
HAMILTON R-MD-103FST merevlemez görgő 16000 font 10 hüvelyk átmérő | AE6VNQ 5VG42 R-MD-103FST13 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-1030-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása10 "€890.96
HAMILTON R-MD-104FST merevlemez görgő 18000 font 10 hüvelyk átmérőjű AE6VNR 5VG43 R-MD-104FST13 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-1040-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása10 "€955.48
HAMILTON R-MD-124SYT merevlemez görgő 6000 Lb 12 hüvelyk átmérőjű AE6VNV 5VG46 R-MD-124SYT15.5 "Nagyobb, mint 6000 fontpoliuretánMfr. W-1240-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék12 "€1,329.74
HAMILTON R-MD-63FST merevlemez görgő 12000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE6VNW 5VG47 R-MD-63FST10 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-630-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása6"€782.31
HAMILTON R-MD-83FST merevlemez görgő 14000 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AE6VNX 5VG49 R-MD-83FST11 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-830-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása8"€779.43
HAMILTON R-MD-83SYT merevlemez görgő 3500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AE6VNY 5VG50 R-MD-83SYT11 "3000-5999 fontpoliuretánMfr. W-830-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék8"€838.53
HAMILTON R-MD-84FST merevlemez görgő 17000 font 8 hüvelyk átmérőjű AE6VNZ 5VG51 R-MD-84FST11 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-840-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása8"€897.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-MD-104SYT merevlemezes görgő 5000 Lb 10 hüvelyk átmérő
€1,269.52 /Mértékegység