HAMILTON R-MD-124SYT merevlemez görgő 6000 Lb 12 hüvelyk átmérőjű AE6VNV 5VG46

HAMILTON R-MD-124SYT merevlemezes görgő 6000 Lb 12 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AE6VNV Típus: R-MD-124SYTKereszthivatkozás: 5VG46

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,329.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományNagyobb, mint 6000 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagKovácsolt acél
durométert90 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság7 x 7 "
Terhelési érték6000 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül7 x 7 "
Teljes magasság15.5 "
Lemezméret8-1/2 x 8-1/2"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaD
PótkerékMfr. W-1240-SYT-1-1 / 4 sz
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós kúpos görgő
Kerék színeKék
Kerékátmérő12 "
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.0475
Hajó magassága (cm)54.36
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőÁr
HAMILTON R-MD-103FST merevlemez görgő 16000 font 10 hüvelyk átmérő | AE6VNQ 5VG42 R-MD-103FST13 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-1030-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása10 "€890.96
HAMILTON R-MD-104FST merevlemez görgő 18000 font 10 hüvelyk átmérőjű AE6VNR 5VG43 R-MD-104FST13 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-1040-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása10 "€955.48
HAMILTON R-MD-104SYT merevlemez-görgő 5000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű AE6VNU 5VG45 R-MD-104SYT13 "3000-5999 fontpoliuretánMfr. W-1040-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék10 "€1,269.52
HAMILTON R-MD-63FST merevlemez görgő 12000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE6VNW 5VG47 R-MD-63FST10 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-630-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása6"€782.31
HAMILTON R-MD-83FST merevlemez görgő 14000 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AE6VNX 5VG49 R-MD-83FST11 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-830-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása8"€779.43
HAMILTON R-MD-83SYT merevlemez görgő 3500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AE6VNY 5VG50 R-MD-83SYT11 "3000-5999 fontpoliuretánMfr. W-830-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék8"€838.53
HAMILTON R-MD-84FST merevlemez görgő 17000 font 8 hüvelyk átmérőjű AE6VNZ 5VG51 R-MD-84FST11 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-840-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása8"€897.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-MD-124SYT merevlemezes görgő 6000 Lb 12 hüvelyk átmérő
€1,329.74 /Mértékegység