Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08320.050.0200 Carriage Bolt Zinc 1/2-13 X 2 Length, 25PK | AG2FHX 31JA56

GRAINGER U08320.050.0200 horganyzott kocsicsavar 1/2-13 X 2 hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2FHX Modell: U08320.050.0200Kereszthivatkozás: 31JA56
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
€18.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 2 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fej Dia.1.032–1.094 ”
Fejmagasság0.25–0.27 ”
fej típusaRound
Hossz2"
AnyagAcél
Négyzetmagasság0.25–0.281 ”
Négyzet szélessége0.492–0.515 ”
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5304
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08320.050.0200 horganyzott kocsicsavar 1/2-13 X 2 hosszúság, 25 PK
€18.61 /csomag