Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5XA36 Threaded Insert M10X1.5Mm, 5PK | AE7DQQ

APPROVED VENDOR 5XA36 menetes betét M10X1.5Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AE7DQQ Modell: 5XA36

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€73.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcszáró szálbetét
Fúró méret12.8mm
Külső menetméretM14 x 1.5
Telepítés5XA43 szerszám
Belső menet osztály6H
Belső menetméretM10 x 1.5
Hossz14 "
AnyagFekete foszfátacél
Min. Teljes menetmélység15.5mm
Koppintson a Méretek elemreM14 x 1.5mm
Menet típusaMetric
típus4 reteszelő kulcs
Fal típusVékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országHU

Termék részletek:

    • Külső menetosztály (6G)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA36 menetes betét M10X1.5Mm, 5PK
€73.02 /csomag