AKRO-MILS 30288 Akrobins Super Size Bins


Szűrő
Magasság: 10 "hogy 12" , Belső magasság: 10 1 / 8 " , Belső hossz: 20 3 / 4 " , Belső szélesség: 14 3 / 8 " , Hossz: 22 "hogy 24" , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 3 , Külső magasság: 11 " , Külső hossz: 23 7 / 8 " , Külső szélesség: 16 1 / 2 " , Súly kapacitás: 300 lbs. , Szélesség: 16 "hogy 18"
StílusModellszínekTételTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
A
30288KÉK
KékSzuper méretű kuka150 font€90.71
B
30288 SCLAR
Szűrő kikapcsolásaSzuper méretű kuka300 font€116.28
C
30288GREY
szürkeTartó-€90.71
ajánlatkérés
D
30288RED
PirosSzuper méretű kuka150 font€90.71
E
30288YELLO
SárgaSzuper méretű kuka150 font€90.71

30288 Akrobins Super Size Bins

Az Akro-Mils 30288 sorozatú szuper méretű AkroBin-t raktárak tárolására és rendszerezésére használják irodákban és kereskedelmi helyiségekben. Ipari minőségű polimer konstrukcióval rendelkeznek a nagyobb szilárdság, korrózióállóság és tartósság érdekében. Ezek a szuper méretű tárolók helyet takarítanak meg, ha egymásra helyezik őket, vagy stabil tárolóegységeket képeznek acél- és drótpolcokra, acélkocsikra és babakocsikra. Széles elülső nyílással rendelkeznek a tárgyakhoz való könnyű hozzáférés érdekében, nagy fogantyúval a hátoldalra formázva a tartály könnyű hordozásához, több elválasztó nyílással a készlet elkülönítéséhez és nagy címkefelülettel a tárolt tételek könnyű azonosításához. Ezek a nagy kapacitású rakodótartályok vízállóak és ellenállnak a gyenge savaknak és lúgoknak. Válasszon a 23-7/8 x 16-1/2 x 11 hüvelykes (külső hossz x külső szélesség x külső magasság) szuper méretű tárolók széles választékából, kék, tiszta, sárga és piros színben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?