Szélhajtású turbinás szellőzők

Szűrő

StílusModellAnyagTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ATV08GHorganyzott acél alumínium merevítéssel15 "14.25 "€207.95
ATV06GHorganyzott acél alumínium merevítéssel14.5 "12.75 "€187.16
ATV10GHorganyzott acél alumínium merevítéssel16.25 "16.25 "€210.36
ATV12GHorganyzott acél alumínium merevítéssel17 "19 "€216.79
ATV04GHorganyzott acél alumínium merevítéssel12 "10.25 "€156.57
ATV14GHorganyzott acél alumínium merevítéssel19.75 "22.75 "€271.59
ATV18GHorganyzott acél acél merevítéssel24 "29 "€593.55
ATV24GHorganyzott acél acél merevítéssel28.25 "35.75 "€749.79
ATV16GHorganyzott acél acél merevítéssel21.75 "25.5 "€545.63
ATV20GHorganyzott acél acél merevítéssel25 1 / 5 "31.625 "€603.63

Szélhajtású turbinás szellőzők

A szélturbinás ventilátorokat nyáron a forró padláslevegő, télen a nedvességgel terhelt levegő eltávolítására tervezték. Erős felfelé irányuló huzatot hoznak létre, amely képes fel- és kiszívni a belső levegőt. Raptor Supplies szélturbinás ventilátorok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Empire és a Ventamatic. Ezek a turbinás ventilátorok horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, hogy erős szél esetén is szilárdságot és tartósságot biztosítsanak. Külsőleg és belsőleg merevített kivitelben is kaphatók. A külső merevítésű modellek szilárdságot és tökéletes illeszkedést biztosítanak, míg a belső merevítésű modellek alacsony profillal rendelkeznek, amely átöleli a tetővonalat. Válasszon a szélturbinás ventilátorok széles kínálatából, amelyek 12 és 28 hüvelyk közötti magasságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?