Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 35XP17 Web Sling, 4 Ft. Flat Eye And Eye, Nylon, 1 Ply, 1 Inch Width | CH6JPD

DAYTON 35XP17 Web Sling, 4 Ft. Lapos szem és szem, nejlon, 1 réteg, 1 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: CH6JPD Modell: 35XP17Kereszthivatkozás: 35XP23
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
€27.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása2400 lbs.
Choker Hitch kapacitás950 lbs.
Szemhossz8 1 / 2 "
Hossz4 ft.
AnyagNejlon
Rétegek száma1
Heveder szélessége1"
Temp. Hatótávolság-40 - 194 Deg. F
Függőleges vonóerő kapacitása1200 lbs.
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
FonalbevonatNem veszélyes akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellFüggőleges vonóerő kapacitásaKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásSzemhosszRétegek számaSling típusHeveder szélességeTemp. HatótávolságÁr
DAYTON 55ET37 hálós heveder, 2 hüvelyk széles, 6 láb, fordított szem, 6-os típus, nejlon, rétegek száma 1 | CE9BUK 55ET373,200 lb6,400 lbs.2,500 lb10 "1Fordított szem – 6-os típus2"40 és 194 fok között F.€48.39
DAYTON 55ET38 Reverse Eye Web heveder, hossza 6 láb, nejlon, 1 réteg, 2 hüvelyk szélesség | CE9PXL 55ET383,200 lb6,400 lbs.2,500 lb10 "1Fordított szem – 6-os típus2"40 és 194 fok között F.€58.33
DAYTON 55ET56 lapos szem és szemű heveder heveder, 6 láb hosszúságú, nejlon, 1 réteg, 2 hüvelyk szélesség | CF2DLP 55ET562,400 lb4,800 lbs.1,900 lb10 "1Lapos szem és szem - 3. típus2"40 és 194 fok között F.€29.32
DAYTON 55ET57 Lapos szem és szemű heveder heveder, 4 láb hosszúságú, nejlon, 2 rétegű, 2 hüvelyk szélesség | CF2DLQ 55ET574,800 lb9,900 font.3,800 lb10 "2Lapos szem és szem - 3. típus2"40 és 194 fok között F.€57.60
DAYTON 55ET55 lapos szem és szemű heveder heveder, 4 láb hosszúságú, nejlon, 1 réteg, 2 hüvelyk szélesség | CF2DLR 55ET552,400 lb4,800 lbs.1,900 lb10 "1Lapos szem és szem - 3. típus2"40 és 194 fok között F.€24.76
DAYTON 55ET51 lapos szem és szemű heveder heveder, hossza 3 láb, nejlon, 1 réteg, 1 hüvelyk szélesség | CF2DLT 55ET511,200 lb2,400 lbs.950 lb8"1Lapos szem és szem - 3. típus1"40 és 194 fok között F.€25.97
DAYTON 55ET47 végtelenített hálós heveder, 3 láb hosszúságú, nylon, 2 rétegű, 1 hüvelyk szélesség | CF2HLF 55ET474,800 lb9,900 font.3,800 lb-2Végtelen - 5. típus1"40 és 194 fok között F.€45.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 35XP17 Web Sling, 4 Ft. Lapos szem és szem, nejlon, 1 réteg, 1 hüvelyk szélesség
€27.84 /Mértékegység