GRAINGER P27R-PH100R-18 Kingpinless Plate Caster, Phenolic, 2900 Lbs. Load Rating, 10 Inch Wheel Dia. | CH6QXN 489D36

GRAINGER P27R-PH100R-18 Kingpinless Plate Caster, Phenolic, 2900 Lbs. Load Rating, 10 Inch Wheel Dia.

Cikkszám: CH6QXN Modell: P27R-PH100R-18Kereszthivatkozás: 489D36
€219.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Csapágy típusÁrnyékoló roló
AlapszínFekete
Alapvető anyagfenolos
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
KeménységRockwell 102E
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3 3/8x5 1/4
Terhelési érték2900 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési magasság12 1 / 2 "
Tartó lemez5 1 / 4 "x 7 1 / 4"
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül4 1 / 8 "x 6 1 / 8"
Forgó sugárNincs - merev görgő
Kerék színeFekete
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagafenolos
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.73
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€388.42
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€392.79
GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P27R-PH100R-18 Kingpinless Plate Caster, Phenolic, 2900 Lbs. Load Rating, 10 Inch Wheel Dia.
€219.34 /Mértékegység