WESCO Motoros targoncák 1000 lbs kapacitás, Power Drive


Szűrő
Szín: Piros , Villa szélessége: 3" , Terhelhetőség: 1000 font , Üzemeltető: Akkumulátor , Görgő átm.: 4"
StílusModellPlatform szélességVilla hosszaEmelési magasság max.Kerék anyagaEmelési magasság min.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
261030-PD
-25 "76 "fenolos0"92 "44.5 "25.5 "€12,725.04
ajánlatkérés
A
261031-PD
-30 "56 "fenolos-72 "44.5 "25.5 "€12,447.39
ajánlatkérés
A
261032-PD
-30 "64 "fenolos-80 "44.5 "25.5 "€13,066.62
ajánlatkérés
A
261034-PD
-40 "56 "fenolos0"72 "58.75 "54 "€13,914.12
ajánlatkérés
A
261029-PD
-25 "64 "fenolos0"80 "44.5 "25.5 "€12,393.65
ajánlatkérés
A
261036-PD
-40 "76 "fenolos0"92 "58.75 "54 "€13,906.74
ajánlatkérés
A
261028-PD
-25 "56 "fenolos0"72 "44.5 "25.5 "€12,223.58
ajánlatkérés
B
261033-PD
-30 "76 "fenolos-92 "44.5 "25.5 "€13,745.93
ajánlatkérés
C
261035-PD
-40 "64 "fenolos0"80 "58.75 "54 "€13,950.61
ajánlatkérés
A
261023-PD
24 "-66 "fenolos5.75 "80 "36 "25.5 "€12,119.11
ajánlatkérés
D
261024-PD
24 "-80 "fenolos5.75 "92 "36 "25.5 "€13,078.26
ajánlatkérés
A
261022-PD
24 "-60 "fenolos5.75 "72 "36 "25.5 "€11,565.48
ajánlatkérés
A
261025-PD
32 "-60 "Merev-72 "36 "25.5 "€12,656.22
ajánlatkérés
A
261027-PD
32 "-80 "Merev-92 "36 "25.5 "€12,983.77
ajánlatkérés
A
261026-PD
32 "-66 "Merev-80 "36 "25.5 "€13,372.54
ajánlatkérés

Motoros targoncák 1000 lbs kapacitás, Power Drive

A Wesco motoros emelőasztalos targoncák acélszerkezettel rendelkeznek a nagyobb tartósság és támogatás érdekében akár 1000 lb-ig terjedő terhek szállítása közben. Ezek a targoncák motoros hajtásrendszerrel vannak felszerelve, a kormányfogantyúba épített ujjheggyel rendelkező kezelőszervekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy egyetlen felhasználó könnyedén mozgassa az egységet. előre és hátra. Továbbá egy 180 fokban elforgatható fogantyúval és egy piros vészleállító gombbal vannak beépítve, amely megnyomásakor leállítja a targoncát, és azonnal megfordítja. Válasszon a platformos targoncák széles kínálatából, amelyek első kerékkel és forgatható görgőkkel vannak felszerelve Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?