LOVEJOY J típusú karimák kulcshornyokkal, metrikus furatokkal


Szűrő
Furat típusa: Kész Bore , Szín: Szürke , Csatolás típusa: S-Flex , P méret: 11.18mm , SL méret: 6.35mm , Anyaga: Cink Die Cast , Cérna: 1 / 4-20 , Típus: Csatlakozó karima
StílusModellNévleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)TérfogatméretCsatlakozó méreteDia kívül.Torziós merevségFL méretHD dimenzióKulcsméretÁr (ÁFA nélkül)
A
68514441491
6.78 Nm19 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm6 x 2.8mm€18.11
ajánlatkérés
A
68514441487
6.78 Nm12 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm4 x 1.8mm€18.11
ajánlatkérés
A
68514441501
13.56 Nm15 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm5 x 2.3mm€23.07
ajánlatkérés
A
68514441503
13.56 Nm19 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm€22.95
ajánlatkérés
A
68514441505
13.56 Nm24 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm8 x 3.3mm€22.95
ajánlatkérés
A
68514441504
13.56 Nm20 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm€22.95
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?