BALDOR MOTOR CM3538-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QGT

BALDOR MOTOR CM3538-8 háromfázisú zárt motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6QGT Modell: CM3538-8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€889.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők2.2
BázisRG
Lebontási nyomaték6.1 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet3 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.7 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5
Fázis3
Power Factor63
FelülvizsgálatA
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik77 ° C
típus3416M
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 4.6 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 3.9 LB-FT
    • Induló áram: 13.4 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékTeljes terhelés hatékonyságaHPSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaÁr
BALDOR MOTOR CEM2333T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--€4,822.54
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--€4,822.54
BALDOR MOTOR CEM2334T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 60 Hz, TEFC, 256TC váz | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--€6,290.51
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 20 LE, 60 Hz, TEFC, 256TC váz | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--€6,355.43
BALDOR MOTOR CEM2394T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--€5,776.71
BALDOR MOTOR CEM3545 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PMV 3545 CEM2.8/1.4--77--F-€1,645.19
BALDOR MOTOR CEM3546 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PMW 3546 CEM-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--€1,705.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CM3538-8 háromfázisú zárt motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz
€889.80 /Mértékegység