GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77

GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb.

Raktáron
Tétel: AH6VRY Típus: CDP-G-31Kereszthivatkozás: 36HW77

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€323.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományKözepesen igényes
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományNem
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
durométert87 A part
Kiterjesztett ólomIgen
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16" x 4-15/16"
Terhelési érték1200 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8" x 5-1/4"
Teljes magasság10.125 "
Lemezméret4-1/2" x 6-1/4"
Lemezvastagság3 / 8 "
VersenypályaÁrnyékoló roló
PótkerékMfr. CDP-G-4
Forgó sugár7.5 "
KerékcsapágyakLabda
Kerék színenarancs
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.21
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országUS

Termék részletek:

    • Menetvédők: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€420.67
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36
GRAINGER P27S-GTH 252K-18-WK 9-57/64 hüvelykes nagy teherbírású forgólapos görgő, 3960 font. Terhelési minősítés | CD2GHN 454N32 P27S-GTH 252K-18-WKpoliuretán-PedálStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€774.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb.
€323.18 /Mértékegység