Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.100.0350 Hatlapfejű csavar 1-8X3-1/2 Acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK | AH8NTG 38WP82

GRAINGER N01200.100.0350 Hatlapfejű csavar, 1-8X3-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NTG Modell: N01200.100.0350Kereszthivatkozás: 38WP82
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
€78.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2968
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.100.0350 Hatlapfejű csavar, 1-8X3-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK
€78.36 /csomag