WATTS 3510B sorozat, női adapter


Szűrő
Alapanyag: Műanyag , Test anyaga: Poliszulfon , Szín: fehér , Kapcsolat típus: Cső x NPS , Befejez: Poliszulfon , Szerelvény típusa: Connector , Bemeneti anyag: Poliszulfon , Bemeneti típus: Quick Connect , Anyaga: Poliszulfon , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Munkahelyi nyomás: 17.2 Bar , Mfr. Sorozat: 3510B , Min. Hőmérséklet: 75 F fok , Kimenet anyaga: Poliszulfon , Kimenet típusa: Női menetes , Temp. Hatótávolság: 180 fok F
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretDia kívül.CsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
3510B-1014
---3 / 4 "1 / 2 "€28.36
B
3510B-1012
---3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"€22.65
B
3510B-1008
1 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€13.82
B
3510B-1412
3 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€26.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?