Gáztartály nélküli vízmelegítők

Szűrő

A gáztartály nélküli vízmelegítők közvetlen légtelenítésű fűtőberendezések, amelyeket a kereskedelmi iparban használnak víz melegítése kívülről levegő szívással és éghető tüzelőanyagból hőenergia kinyerésével.
BOSCH -

Vízmelegítő, Tankless

A Bosch gáztartály nélküli vízmelegítőket úgy tervezték, hogy előmelegítsék a bejövő hideg vizet a kipufogógázokból származó hő felhasználásával. Ezek a fűtőberendezések elektronikus gyújtórendszerrel és szabadalmaztatott égőkonstrukcióval rendelkeznek, amely akár 98 százalékos hőhatékonyságot biztosít. Helytakarékos kialakítással vannak beépítve az egyszerű telepítés, kezelés és egyszerű karbantartás érdekében, valamint egy beépített fagyvédelmi berendezés, amely megvédi az egységet, ha a hőmérséklet a fagypont alá csökken. Válasszon a vízmelegítők széles kínálatából, amelyek földgáz és LP változatban is elérhetők Raptor Supplies.

StílusModellGáz típusaÁr (ÁFA nélkül)
AC 1210 ES LPFolyékony propán€4,635.66
AC 1210 ESC LPFolyékony propán€4,850.48
BC 1210 ES NGNatural Gas€4,635.66
BC 1210 ESC NGNatural Gas€4,817.37
BOSCH -

Tartály nélküli vízmelegítő

StílusModellGáz típusaÁr (ÁFA nélkül)
A940 ES LPLP€2,651.18
B940 ES NGTermészetes€2,607.61
RHEEM -

Gáztartály nélküli vízmelegítők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ARTG-84DVLN€1,690.30
BRTG-95DVLN-1€2,253.50
CRTG-84DVLP€1,609.64
ARTG-95DVLP€2,260.98
DRTGH-CM95DVLP€3,025.30
ERTGH-84DVLN-2€2,221.17

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi ezeknek a gáztartály nélküli vízmelegítőknek az áramlási sebessége?

Minimális áramlási aktiválási sebességük 0.5 GPM.

Milyen szerelési módot tesznek lehetővé ezek a vízmelegítők?

Lehetővé teszik a falra szerelést az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.

Mekkora maximális víznyomást bírnak ki ezek a tartály nélküli gázbojlerek?

150 PSI.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?