Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 493W82 Standard Plate Caster, Rigid, Phenolic, 225 lbs Capacity, 3 Inch Wheel Dia | CE9FMM

GRAINGER 493W82 Standard Plate Caster, Rigid, Phenolic, 225 lbs Capacity, 3 Inch Wheel Dia

Raktáron
Tétel: CE9FMM Típus: 493W82

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€21.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
AlapszínFekete
Keret befejezéseCinkkel bevont
Belső furatlyuk-távolság1-1/16" x 3-15/32"
Terhelési érték225 lb
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Szerelési magasság3 3 / 4 "
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3 / 16 "x 4"
Forgó sugárNincs - merev görgő
Kerék szélessége1 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságTételTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülKerék szélességeÁr
GRAINGER P21R-PH080R-14 Standard Plate Caster, Rigid, Phenolic, 1250 lbs Capacity, 8 Inch Wheel Dia | CE9FMN 55KC23 P21R-PH080R-142-5/8" x 3-5/8"Merev lemez görgő1250 lb3 / 8 "3 "x 3"2"€44.66
GRAINGER P21R-PH060R-14 APPROVED Sanitary Plate Caster, Rigid, Phenolic, 1200 Lbs. Load Rating, 6 Inch Wheel Dia. | CE9FMP 55KC21 / 489D04 P21R-PH060R-143 "x 3"Lemezöntő1200 lbs.3 / 8 "2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2"€34.27
GRAINGER P21R-PH050R-14 Standard Plate Caster, Rigid, Phenolic, 1000 lb, 5 Inch Wheel Diameter | CE9FMQ 55KC20 P21R-PH050R-142-5/8" x 3-5/8"Merev lemez görgő1000 lb3 / 8 "3 "x 3"2"€30.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 493W82 Standard Plate Caster, Rigid, Phenolic, 225 lbs Capacity, 3 Inch Wheel Dia
€21.86 /Mértékegység