Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER P21R-PH080R-14 Standard Plate Caster, Rigid, Phenolic, 1250 lbs Capacity, 8 Inch Wheel Dia

Raktáron
Tétel: CE9FMN Modell: P21R-PH080R-14Kereszthivatkozás: 55KC23

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€44.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
AlapszínFekete
Keret színeEzüst
Keret befejezéseCinkkel bevont
Agy hossza2 3 / 16 "
Belső furatlyuk-távolság2-5/8" x 3-5/8"
Terhelési érték1250 lb
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési magasság9 1 / 2 "
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3"
Forgó sugárNincs - merev görgő
Kerék típusaLakásmentes
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.105
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságTételTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülKerék szélességeÁr
GRAINGER 493W82 szabványos lapos görgő, merev, fenol, 225 lbs kapacitás, 3 hüvelykes kerékátmérő | CE9FMM 493W821-1/16" x 3-15/32"Merev lemez görgő225 lb5 / 16 "1-3 / 16 "x 4"1 1 / 4 "€21.86
GRAINGER P21R-PH060R-14 JÓVÁHAGYOTT szaniterlemez görgő, merev, fenolos, 1200 font. Terhelhetőség, 6 hüvelykes kerékátm. | CE9FMP 55KC21 / 489D04 P21R-PH060R-143 "x 3"Lemezöntő1200 lbs.3 / 8 "2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2"€34.27
GRAINGER P21R-PH050R-14 szabványos lapos görgő, merev, fenolos, 1000 font, 5 hüvelykes kerékátmérő | CE9FMQ 55KC20 P21R-PH050R-142-5/8" x 3-5/8"Merev lemez görgő1000 lb3 / 8 "3 "x 3"2"€30.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P21R-PH080R-14 Standard Plate Caster, Rigid, Phenolic, 1250 lbs Capacity, 8 Inch Wheel Dia
€44.66 /Mértékegység